RIDGID 1215 パイプねじ切り機、パイプ容量 1/4 ~ 1-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ポータブルパイプスレッディングマシン |
アンプ | 20 |
容量 | 5/16インチから1インチ |
チャック | ハンマータイプ、カムアクションリア |
HP | 1/2 |
Hz | 25〜60 |
無負荷RPM | 44 |
オイル容量 | 0.4ガロン。 |
全体の長さ(Overall Length) | 25.5 " |
全幅 | 14 " |
相 | 1 |
パイプ容量 | 1/4" To 1-1/2" |
ポンプ | セルフプライミング調整可能な定流量ジェローター、スルーヘッド給油 |
逆転 | いいえ |
スイッチタイプ | 一体型フットスイッチによるオン/オフ切り替え |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 51.71 |
船高(cm) | 46.48 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8461906090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。