RIDGID 44923 パイプねじ切り機 1/2 ~ 2 インチ
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
アイテム価格 | ポータブルパイプスレッディングマシン |
アンプ | 12 |
容量 | 1/2 "から2" |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
Hz | 50/60 |
無負荷RPM | 32 |
全体の長さ(Overall Length) | 30 " |
全幅 | 8" |
相 | 1 |
逆転 | 有り |
スイッチタイプ | 安全ロックオフ装置付きパドルスイッチ、個別の前進/後進スイッチ |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 28.53 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 75.44 |
船幅(cm) | 43.18 |
原産国 | RO |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。