BATTALION 非テンプレートヒンジ
形式 | モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | 高さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | ピン径 | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HTV9 | 1 9 / 16 " | シルバー | 亜鉛メッキ | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥257 | |
B | 3HTU6 | 1 9 / 16 " | グレー | ナチュラル | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥240 | |
C | 3HTU4 | 1.38 " | グレー | ナチュラル | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥388 | |
D | 3HTW8 | 2" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 取り外し可能な | ¥350 | |
E | 3HTX8 | 2" | シルバー | 亜鉛メッキ | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 取り外し可能な | - | 見積依頼
|
A | 3HTW2 | 2" | シルバー | 亜鉛メッキ | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 取り外し不可 | - | 見積依頼
|
B | 3HTV1 | 2" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 取り外し不可 | ¥537 | |
B | 3HTU7 | 2" | グレー | ナチュラル | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | 取り外し不可 | ¥1,190 | |
B | 3HTU9 | 2.5 " | グレー | ナチュラル | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | 取り外し不可 | - | 見積依頼
|
D | 3HTW7 | 2.5 " | グレー | ナチュラル | 2.5 " | 3 | 0.09 " | 7 / 32 " | 取り外し可能な | ¥1,187 | |
E | 3HTX9 | 3" | シルバー | 亜鉛メッキ | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 取り外し可能な | ¥1,083 | |
B | 3HTV2 | 3" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥1,083 | |
D | 3HTW9 | 3" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 取り外し可能な | ¥620 | |
B | 3HTV3 | 3.5 " | グレー | ナチュラル | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥1,748 | |
D | 3HTX1 | 3.5 " | グレー | ナチュラル | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し可能な | ¥1,474 | |
E | 3HTY1 | 3.5 " | シルバー | 亜鉛メッキ | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し可能な | ¥1,942 | |
B | 3HTV4 | 4" | グレー | ナチュラル | 4" | 4 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥2,333 | |
B | 3HTV5 | 6" | グレー | ナチュラル | 6" | 5 | 0.16 " | 3 / 8 " | 取り外し不可 | ¥9,966 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マニホールドゲージセット付属品
- フラット安全およびセキュリティミラー
- ケーブルタイ
- タイヤラック
- ユニットヒーターモーター
- エアコン
- アーク溶接機とプラズマカッター
- アクセスバリアと群集管理
- ドック機器
- 機械
- PARKER 鍛造真ちゅう製ボールバルブ、ロッキングスチールハンドル
- BATTALION スポンジウェザーストリップ
- MILLER - WELDCRAFT ノズル、アルミナ#6
- APPROVED VENDOR 還気グリル
- ACROVYN インサイドコーナー、耐衝撃性、パール
- COOPER B-LINE タイプ4DINレールキット
- NUPLA 軸
- NIBCO ワイズ銅、変銅および鋳造銅の削減
- WINSMITH SE Encore シリーズ、E24 サイズ、XDVD ワーム/ワーム二重減速減速機
- BOSTON GEAR 8径ピッチ焼入鋼ウォーム