BATTALION 3HTU9 ヒンジ テンプレートなし 21/2 x 21/2 インチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非テンプレートヒンジ |
ベアリングタイプ | シンプルスタイル |
色 | グレー |
コーナー | 正方形である |
終了 | ナチュラル |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 2.5 " |
葉あたりの穴 | 3 |
病院のヒント | いいえ |
葉の厚さ | 0.09 " |
材料 | 鋼 |
取り付け | ほぞ穴 |
ピン径 | 7 / 32 " |
ピンタイプ | 取り外し不可 |
関節可動域 | 270度 |
幅(Width) | 2.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 16.76 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8302106030 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 色 | 終了 | 高さ | 葉あたりの穴 | 葉の厚さ | ピン径 | ピンタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HTU4 | 1.38 " | グレー | ナチュラル | 1.5 " | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥388 | |
3HTU6 | 1 9 / 16 " | グレー | ナチュラル | 2" | 2 | 0.05 " | 1 / 8 " | 取り外し不可 | ¥240 | |
3HTU7 | 2" | グレー | ナチュラル | 2" | 2 | 0.08 " | 3 / 16 " | 取り外し不可 | ¥1,190 | |
3HTV1 | 2" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.062 " | 5 / 32 " | 取り外し不可 | ¥537 | |
3HTV2 | 3" | グレー | ナチュラル | 3" | 3 | 0.09 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥1,083 | |
3HTV3 | 3.5 " | グレー | ナチュラル | 3.5 " | 3 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥1,748 | |
3HTV4 | 4" | グレー | ナチュラル | 4" | 4 | 0.11 " | 17 / 64 " | 取り外し不可 | ¥2,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。