ドラム注ぐ人
400シリーズHydra-LiftDrum Karrier
Morse 400 シリーズ ハイドラ リフト ドラム キャリアは、最小限の労力で内容物を持ち上げ、移動、または注ぐ際のドラムの動きを制御するために使用されます。 最大 55 ポンドの重さの 210 ガロン (800 リットル) ドラム缶に注ぐことができ、どちらの方向にも 360 度の傾斜制御機能を備えています。 これらのユニットは、23.5 インチのドラムを 22 インチ (外径) モデルに自動的に締め付ける MORCINCH ドラム ハンドリング システムと、分注中にドラムの位置を保持するためのステップダウン フロア ロックを備えています。 一部のモデルには耐火花部品がさらに統合されており、発火源となる可能性のある機械的火花の可能性を低減します。 AC 電源、エア電源、バッテリー電源、ハンド ポンプ リフトの設計バリエーションを備えた幅広いドラム キャリアからお選びいただけます。 Raptor Supplies、モールスの正規代理店です。
Morse 400 シリーズ ハイドラ リフト ドラム キャリアは、最小限の労力で内容物を持ち上げ、移動、または注ぐ際のドラムの動きを制御するために使用されます。 最大 55 ポンドの重さの 210 ガロン (800 リットル) ドラム缶に注ぐことができ、どちらの方向にも 360 度の傾斜制御機能を備えています。 これらのユニットは、23.5 インチのドラムを 22 インチ (外径) モデルに自動的に締め付ける MORCINCH ドラム ハンドリング システムと、分注中にドラムの位置を保持するためのステップダウン フロア ロックを備えています。 一部のモデルには耐火花部品がさらに統合されており、発火源となる可能性のある機械的火花の可能性を低減します。 AC 電源、エア電源、バッテリー電源、ハンド ポンプ リフトの設計バリエーションを備えた幅広いドラム キャリアからお選びいただけます。 Raptor Supplies、モールスの正規代理店です。
形式 | モデル | 最大。 注入高さ | ディスペンス高さ | 防爆 | モーター制御 | モーターエンクロージャーの設計 | 操作タイプ | 外径 | 相 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400A-60-111 | ¥1,431,245 | |||||||||
A | 400A-96-113 | ¥1,373,909 | |||||||||
B | 400A-96SS-127 | ¥3,091,836 | |||||||||
B | 400A-96SS-113 | ¥3,389,336 | |||||||||
B | 400A-96SS-110 | ¥3,202,181 | |||||||||
B | 400A-72SS-127 | ¥2,823,545 | |||||||||
B | 400A-72SS-124 | ¥2,672,090 | |||||||||
C | 400A-96-115 | ¥1,237,600 | |||||||||
B | 400A-72SS-114 | ¥3,072,363 | |||||||||
D | 400A-96-114 | ¥1,299,263 | |||||||||
B | 400A-72SS-112 | ¥3,104,818 | |||||||||
E | 400s-60np | ¥900,072 | |||||||||
B | 400A-72SS-111 | ¥3,353,636 | |||||||||
B | 400A-72SS-110 | ¥3,094,000 | |||||||||
B | 400A-72SS | ¥2,380,000 | |||||||||
C | 400A-72-117 | ¥1,353,354 | |||||||||
A | 400A-72-113 | ¥1,338,209 | |||||||||
A | 400A-72-112 | ¥1,200,655 | |||||||||
A | 400A-72-111 | ¥1,431,245 | |||||||||
A | 400A-72-110 | ¥1,276,545 | |||||||||
F | 400A-72 | ¥752,471 | |||||||||
A | 400AM-72-112 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | 400AM-72-114 | - | 見積依頼 | ||||||||
G | 400A-60-125 | ¥970,390 | |||||||||
H | 400AM-96-122 | - | 見積依頼 |
バリュードラムリフターおよびディスペンサー
Wesco ドラムリフター & ディスペンサーは、傾けることでドラムを簡単に持ち上げて内容物を注ぎます。 オーバーヘッドリフティングチェーンやホイストに最適です。 これらのスチール製ドラムリフターは、最大 700 ポンドの重量のドラムを持ち上げることができ、ドラムを垂直または水平方向に固定するためのロック機構を備えています。 一部のモデルには、ドラムを回転させるためのチェーンホイスト/ギア機構が装備されています。 36 インチと 39 インチの長さのドラムリフターとディスペンサーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Wesco ドラムリフター & ディスペンサーは、傾けることでドラムを簡単に持ち上げて内容物を注ぎます。 オーバーヘッドリフティングチェーンやホイストに最適です。 これらのスチール製ドラムリフターは、最大 700 ポンドの重量のドラムを持ち上げることができ、ドラムを垂直または水平方向に固定するためのロック機構を備えています。 一部のモデルには、ドラムを回転させるためのチェーンホイスト/ギア機構が装備されています。 36 インチと 39 インチの長さのドラムリフターとディスペンサーを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
パイロットパワー推進ドラムハンドラー
リフターや注出機を含むモールス パイロット動力推進ドラム ハンドラーは、液体保管用途で最大 10.5 フィートの高さのアイテムを移動および移送できるように設計されています。 これらは完全に人間工学に基づいた制御を備えており、ドラムを安全に反転させ、注出プロセス中に計量して正確な量を分配します。 さらに、オン/オフ スイッチ付きの昇降ボタン、チルト & リフト制御レバー、切断機能付きの内部 24 ボルト バッテリー プラグ、ホーン、トランシーバーの移動速度、ツイストグリップ速度制御、およびへそ反転スイッチ。 上昇または下降制御ハンドルを使用して、トランシーバーのブレーキとフェザーを作動させ、ペイロードを正確に位置決めします。 800 ~ 1500 ポンドの耐荷重バリエーションを備えた幅広いドラム ハンドラーからお選びください。
リフターや注出機を含むモールス パイロット動力推進ドラム ハンドラーは、液体保管用途で最大 10.5 フィートの高さのアイテムを移動および移送できるように設計されています。 これらは完全に人間工学に基づいた制御を備えており、ドラムを安全に反転させ、注出プロセス中に計量して正確な量を分配します。 さらに、オン/オフ スイッチ付きの昇降ボタン、チルト & リフト制御レバー、切断機能付きの内部 24 ボルト バッテリー プラグ、ホーン、トランシーバーの移動速度、ツイストグリップ速度制御、およびへそ反転スイッチ。 上昇または下降制御ハンドルを使用して、トランシーバーのブレーキとフェザーを作動させ、ペイロードを正確に位置決めします。 800 ~ 1500 ポンドの耐荷重バリエーションを備えた幅広いドラム ハンドラーからお選びください。
リーチが拡張されたハイドラ リフト キャリアー
形式 | モデル | アイテム価格 | リフトスタイル | チルトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 400SM-XR-114 | ¥2,568,236 | |||||
B | 400S-XR | ¥1,386,890 | |||||
B | 400S-XR-124 | ¥1,884,527 | |||||
B | 400S-XR-110 | ¥2,293,454 | |||||
B | 400S-XR-114 | ¥2,271,818 | |||||
B | 400S-XR-125 | ¥1,802,309 | |||||
B | 400S-XR-115 | ¥2,250,181 | |||||
B | 400S-XR-120 | ¥1,908,327 |
ハイドラリフトキャリア
モールス ハイドラ リフト キャリアは、最小限の労力で 55 ガロンのドラム缶を制御して持ち上げて注入できるように設計されています。 ドラムの取り扱いを容易にするパワーリフトおよびチルトハンドバルブ制御を備えています。 ハンド クランク、チェーン ホイール、およびドラムを最大 360 度まで下げたり傾けたりするための手動牽引チェーン チルト コントロールが装備されています。 これらのキャリアには、重いドラムの均一な注入速度を実現する流量制御が組み込まれた頑丈な油圧ラムと、不必要な動きを防ぐねじ込み式フロアロックが装備されています。 電池式、空気式、電動式のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
モールス ハイドラ リフト キャリアは、最小限の労力で 55 ガロンのドラム缶を制御して持ち上げて注入できるように設計されています。 ドラムの取り扱いを容易にするパワーリフトおよびチルトハンドバルブ制御を備えています。 ハンド クランク、チェーン ホイール、およびドラムを最大 360 度まで下げたり傾けたりするための手動牽引チェーン チルト コントロールが装備されています。 これらのキャリアには、重いドラムの均一な注入速度を実現する流量制御が組み込まれた頑丈な油圧ラムと、不必要な動きを防ぐねじ込み式フロアロックが装備されています。 電池式、空気式、電動式のバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | リフトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | O-120FI | ¥591,754 | ||
B | O-120FILC-96 | ¥508,454 | ||
C | O-123FI | ¥551,727 | ||
C | O-122FI | ¥714,000 | ||
B | O-120FI-96 | ¥607,981 | ||
C | O-121FI | ¥623,127 | ||
C | O-120FILC-500 | ¥504,127 | ||
A | O-120FILC | ¥501,963 | ||
C | O-121FILC | ¥536,581 | ||
C | O-124FILC-500 | ¥523,600 | ||
D | O-124FILC-96 | ¥493,309 | ||
E | O-124FI | ¥572,208 | ||
D | O-124FI-96 | ¥595,000 | ||
E | O-124FILC | ¥473,836 | ||
C | O-125FI-82 | ¥547,400 | ||
F | O-125FILC-96 | ¥471,672 | ||
G | O-125FI | ¥553,804 | ||
C | O-125FILC-500 | ¥469,509 | ||
G | O-125FILC | ¥504,127 | ||
C | O-125FILC-82 | ¥469,509 | ||
F | O-125FI-96 | ¥562,545 |
410 シリーズ ヘビーデューティ ハイドラ リフト キャリア
スケール付きドラムポアラー
形式 | モデル | 材料 | ディスペンス高さ | 表示重量精度 | 耐火花性 | チルトスタイル | タイプ | ドラムポアラータイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 525-N-127 | ¥4,219,090 | |||||||||
B | 515-T-114 | ¥4,690,763 | |||||||||
A | 525-N-114 | ¥4,392,181 | |||||||||
A | 525-N-117 | ¥4,435,454 | |||||||||
A | 525-N-120 | ¥4,126,054 | |||||||||
A | 525-N-124 | ¥4,154,181 | |||||||||
A | 525-T-114 | ¥4,889,818 | |||||||||
C | 515-N-127 | ¥4,002,727 | |||||||||
A | 525-N-115 | ¥4,275,345 | |||||||||
A | 525M-T-124 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 515M-T-124 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 515-N | ¥3,656,545 | |||||||||
B | 515-N-120 | ¥3,935,654 | |||||||||
B | 515-N-125 | ¥3,851,272 | |||||||||
A | 525-N | ¥3,846,945 | |||||||||
B | 515-T-124 | ¥4,444,109 | |||||||||
A | 525-N-110 | ¥4,381,363 | |||||||||
A | 525-T | ¥4,377,036 | |||||||||
A | 525M-T-114 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 515M-T-114 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 525-T-124 | ¥4,643,163 | |||||||||
B | 515-N-114 | ¥4,186,636 | |||||||||
C | 515-N-117 | ¥4,240,727 | |||||||||
B | 515M-T | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 525M-T | - | 見積依頼 |
垂直リフトドラム注入器
形式 | モデル | チルトスタイル | ディスペンス高さ | 高さ | 旋回半径 | タイプ | 電圧 | アイテム価格 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 510-117 | ¥1,893,181 | |||||||||
B | 520-117 | ¥2,094,400 | |||||||||
A | 510-113 | ¥1,904,000 | |||||||||
B | 520-110 | ¥2,014,345 | |||||||||
C | 520SS-110 | ¥5,733,636 | |||||||||
D | 510SS-110 | ¥5,101,854 | |||||||||
A | 510-110 | ¥1,819,618 | |||||||||
A | 510M-114 | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 520-114 | ¥2,029,490 | |||||||||
C | 520SS-114 | ¥5,776,909 | |||||||||
B | 520M-114 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | 510SS-114 | ¥5,173,254 | |||||||||
A | 510-114 | ¥1,823,945 | |||||||||
D | 510SS-115 | ¥5,084,545 | |||||||||
B | 520-115 | ¥1,947,272 | |||||||||
A | 510-115 | ¥1,741,727 | |||||||||
C | 520SS-115 | ¥5,733,636 | |||||||||
D | 510SS-120 | ¥4,846,545 | |||||||||
D | 510SS-124 | ¥4,889,818 | |||||||||
A | 510-120 | ¥1,571,881 | |||||||||
D | 510SS-125 | ¥4,846,545 | |||||||||
A | 510 | ¥1,305,754 | |||||||||
D | 510SS | ¥4,734,036 | |||||||||
A | 510-125 | ¥1,466,945 | |||||||||
A | 510M | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | リフトスタイル | チルトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 510S-XR-110 | ¥3,223,818 | |||
A | 510S-XR-120 | ¥2,769,454 | |||
A | 510S-XR-114 | ¥3,223,818 | |||
A | 510S-XR-124 | ¥2,618,000 | |||
A | 510S-XR-115 | ¥3,094,000 | |||
A | 510S-XR-125 | ¥2,639,636 | |||
A | 510S-XR | ¥2,336,727 |
825A シリーズ スケール付きドラムポアラー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 825A-N-125 | ¥3,007,454 | |
B | 825A-N | ¥2,747,818 |
Hydra-Lift Carrier 用 3 ピース ドラム ホルダー オプション
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
G-400 | AF6EKX | ¥84,715 |
標準ドラムリフター/ディスペンサー、容量 800 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
240032 | AG7HHE | ¥166,811 |
デラックス制御ドラムリフター/ディスペンサー、容量 800 ポンド
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
240034 | AG7HHG | ¥251,176 |
ドラム ティルター アタッチメント 800 ポンド 55 ガロン
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F89409A5 | AG9GXY | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 配管設備
- ノミとハンドドリルをパンチします
- マテリアルリフト
- 泡
- 水質と浄化
- テストリード
- スクリュースターター
- タコメーターセンサー
- 閉所での三脚
- APPLETON ELECTRIC 密閉型断路スイッチ付きインターロックレセプタクル
- ACUITY SENSOR SWITCH ハイベイ占有センサー
- LIBERTY PUMPS グラインダーポンプ
- WOODFORD MFG. フロストプルーフデュアルシルコックホット/コールド
- METRO サービスカート、800ポンドのロードキャップ、SS、シルバー
- VOLLRATH ブレーズ
- BALDOR / DODGE GT、インサートグリップタイトアダプターボールベアリング
- REGAL ボトムハンドタップ HSS クロム
- REGAL Met-Flo シリーズねじ切りタップ、ハイス、窒化物および水蒸気酸化物
- ECONOCO スロット付き標準壁取り付け棚システム