EATON Danfoss FR1-16 シリーズ フローコントロールバルブ
Eaton Danfoss FR1-16 シリーズ流量制御バルブは、一定の流量を維持しながら流体の流れを調整するために使用されます。 これらの分流器コンバイナは、収穫機、ゴミ運搬機、産業用途に最適です。
特徴
- Eaton Danfoss FR1-16 シリーズ フロー コントロール バルブは、構造剛性を高めるためのスチール構造を特徴としています。
- これらの流量調整バルブは、耐薬品性と漏れ防止接続のために Buna-N シールと統合されています。
- 動作温度範囲は -40 ~ 120 ℃です。
- これらのビッカース フロー バルブの最大流量は 114 l/min です。
対応アクセサリー
- Eaton Danfoss 565810 スペアパーツ シール キット: 漏れ防止接続のために、破損して摩耗したシールを交換するための Buna N シールが付いています。
よくある質問
これらの流量調整弁と互換性のある流体は何ですか?
MIL-H-5606、SAE 10、および SAE 20 規格に準拠した汎用流体は、Eaton Danfoss FR1-16 シリーズ流量制御バルブと互換性があります。
Eaton Danfoss FR1-16 シリーズ流量制御バルブの工場出荷時の設定流量はどれくらいですか?
56.85リットル/分
これらの流量制御バルブの圧力定格はどれくらいですか?
210バール。
これらの流量制御バルブの推奨ろ過レベルはどれくらいですか?
バルブへの汚染物質の侵入を防ぐために、18/16/13 ミクロンの ISO 清浄度コードが付属しています。
これらのバルブはどのようなタイプの設置に対応していますか?
ねじ込み式カートリッジ。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バッテリー専用工具
- ファイルキャビネットとカムロック
- 油圧汎用ホースアセンブリ。
- 圧力計パネルマウントキット
- ドアルーバー
- 磁石と磁気ストリップ
- ポンプ付属品
- 延長コードとコンセントストリップ
- バルブ
- ハスプとヒンジをラッチします
- LINEMASTER 汎用フットスイッチ
- CENTURY ダイレクトドライブブロワーモーター
- SE-KURE コーナードーム
- POWERS フルアップグレードキット
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS レセプタクル 4P 5W
- BUNTING BEARINGS スリーブベアリング、1インチ
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、1 3 / 16-28 Un
- WESTWARD ホットブロワー
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、50 チェーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XDTS一減速減速機