ハッベル配線デバイス-KELLEMS レセプタクル 4 P 5 W
形式 | モデル | アンプ | 色 | 定格電流 | HP | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL520R7W | 20 | レッド | 20 A | 5 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | ¥71,412 | |
B | HBL520R9W | 20 | 青 | 20 A | 0.5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | ¥74,910 | |
B | HBL530R9W | 30 | 青 | 30 A | 5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #12-#8 AWG | ¥109,596 | |
A | HBL560R7W | 60 | レッド | 60 A | 30 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #8-#2 AWG | ¥159,585 | |
B | HBL560R9W | 60 | 青 | 60 A | 15 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | ¥159,525 | |
B | HBL5100R9W | 100 | 青 | 100 A | 20 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | ¥175,482 | |
A | HBL5125R6W | 125 | レッド | 125 A | - | 240/415 | - | #3-#1/0 AWG | ¥168,229 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 線間電圧サーモスタット
- アイウェアリテーナー
- ロープバリアアクセサリー
- エアタッピングアーム
- フィルターパッド保持枠
- こぼれ防止用品
- 詳細
- ワイヤーコネクタ
- 自動車用潤滑剤
- 電球関連商品
- AQUATROL SAFETY VALVES 740 シリーズ 真鍮/ブロンズ/ステンレス鋼安全リリーフ バルブ
- KLEIN TOOLS シカゴグリップフォージド
- AMERICAN TORCH TIP トーチ本体、ハイパーサーム
- NOTRAX クッションイーズウェットエリアマット
- GORLITZ ベアリング
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、500ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1-8 Unc Lh
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDDS一減速減速機
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ XNUMX 条ねじウォームギヤ
- BROWNING NSSシリーズ 鋼製最小内径平歯車 24ピッチ