入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IEC ピンおよびスリーブ レセプタクル |
アンプ | 125 |
ボディ材質 | ザイテル101ナイロン |
色 | レッド |
定格電流 | 125 A |
暴露条件 | 防水の |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
相 | 3 |
タイプ | メスレセプタクル |
電圧 | 240/415 |
ワット数 | 51875 |
ワイヤーサイズ | #3-#1/0 AWG |
船の重量(kg) | 1.76 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 色 | 定格電流 | HP | 電圧 | 定格電圧 | ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL530R9W | 30 | 青 | 30 A | 5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #12-#8 AWG | ¥109,596 | |
HBL520R7W | 20 | レッド | 20 A | 5 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #14-#10 AWG | ¥71,412 | |
HBL560R7W | 60 | レッド | 60 A | 30 | 277/480 | 277 / 480 VAC | #8-#2 AWG | ¥159,585 | |
HBL520R9W | 20 | 青 | 20 A | 0.5 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #14-#10 AWG | ¥74,910 | |
HBL560R9W | 60 | 青 | 60 A | 15 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #8-#2 AWG | ¥159,525 | |
HBL5100R9W | 100 | 青 | 100 A | 20 | 120/208 | 120 / 208 VAC | #3-#1/0 AWG | ¥175,482 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。