OETIKER 178 シリーズ 無段ネジクランプ、ステンレススチール
エティカー ホース クランプは、農業、自動車、鉱業、暖房と換気、食品と飲料、配管、化学産業における灌漑と分配システムの接続ソリューションとして広く使用されています。 これらの Oetiker 178 シリーズ クランプは、液体の損失に対するホースのシールを容易にします。...r または低圧用途のガス。続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | タイプ | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17800170 | 18 mmから24 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 024S9 | 10 | 10 | ¥16,122 | |
A | 17800120 | 19 mmから24 mm | 無段階 | 0.35 " | 0249 | 100 | 100 | ¥110,592 | |
A | 17800171 | 21 mmから26 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 026S9 | 100 | 100 | ¥132,723 | |
A | 17800121 | 21 mmから26 mm | 無段階 | 0.35 " | 0269 | 100 | 100 | ¥110,592 | |
A | 17800172 | 22 mmから28 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 028S9 | 10 | 10 | ¥15,807 | |
A | 17800122 | 23 mmから28 mm | 無段階 | 0.35 " | 0289 | 100 | 100 | ¥91,181 | |
A | 17800173 | 26 mmから31 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 031S9 | 100 | 100 | ¥132,723 | |
A | 17800123 | 26 mmから31 mm | 無段階 | 0.35 " | 0319 | 100 | 100 | ¥110,592 | |
A | 17800124 | 27 mmから32 mm | 無段階 | 0.35 " | 0329 | 100 | 100 | ¥110,592 | |
A | 17800174 | 27 mmから32 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 032S9 | 100 | 100 | ¥101,690 | |
A | 17800175 | 30 mmから36 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 036S9 | 10 | 10 | ¥16,596 | |
A | 17800125 | 31 mmから36 mm | 無段階 | 0.35 " | 0369 | 100 | 100 | ¥91,181 | |
A | 17800176 | 34 mmから40 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 040S9 | 10 | 10 | ¥16,910 | |
A | 17800126 | 35 mmから40 mm | 無段階 | 0.35 " | 0409 | 100 | 100 | ¥110,592 | |
A | 17800177 | 37.5 mm - 45 mm | セルフテンション無段階スクリュークランプ | 0.375 " | 045S9 | 10 | 10 | - | 見積依頼
|
A | 17800127 | 38.5 mmから45 mm | 無段階 | 0.35 " | 0459 | 100 | 100 | ¥98,290 | |
A | 17800128 | 43.5 mmから50 mm | 無段階 | 0.35 " | 0509 | 100 | 100 | ¥125,367 | |
A | 17800178 | 43.5 mmから50 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 050S9 | 100 | 100 | ¥143,789 | |
A | 17800129 | 48.5 mmから55 mm | 無段階 | 0.35 " | 0559 | 100 | 100 | ¥125,367 | |
A | 17800179 | 48.5 mmから55 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 055S9 | 100 | 100 | ¥143,789 | |
A | 17800130 | 50 mmから60 mm | 無段階 | 0.35 " | 0609 | 100 | 100 | ¥129,014 | |
A | 17800180 | 50 mmから60 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 060S9 | 100 | 100 | ¥108,490 | |
A | 17800131 | 55 mmから65 mm | 無段階 | 0.35 " | 0659 | 100 | 100 | ¥129,014 | |
A | 17800181 | 55 mmから65 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 065S9 | 100 | 100 | ¥108,490 | |
A | 17800182 | 60 mmから70 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 070S9 | 50 | 50 | ¥73,749 | |
A | 17800132 | 60 mmから70 mm | 無段階 | 0.35 " | 0709 | 50 | 50 | ¥64,507 | |
A | 17800183 | 64 mmから75 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 075S9 | 10 | 10 | ¥19,847 | |
A | 17800133 | 65 mmから75 mm | 無段階 | 0.35 " | 0759 | 50 | 50 | ¥64,507 | |
A | 17800184 | 70 mmから80 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 080S9 | 50 | 50 | ¥73,749 | |
A | 17800134 | 70 mmから80 mm | 無段階 | 0.35 " | 0809 | 50 | 50 | ¥64,507 | |
A | 17800185 | 74 mmから85 mm | 無段階のセルフテンション | 0.375 " | 085S9 | 10 | 10 | ¥21,515 | |
A | 17800135 | 75 mmから85 mm | 無段階 | 0.35 " | 0859 | 50 | 50 | ¥66,361 | |
A | 17800186 | 80 mmから90 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 090S9 | 50 | 50 | ¥75,572 | |
A | 17800136 | 80 mmから90 mm | 無段階 | 0.35 " | 0909 | 50 | 50 | ¥66,361 | |
A | 17800187 | 85 mmから95 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 095S9 | 50 | 50 | ¥75,572 | |
A | 17800137 | 85 mmから95 mm | 無段階 | 0.35 " | 0959 | 50 | 50 | ¥66,361 | |
A | 17800188 | 90 mmから100 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 100S9 | 50 | 50 | ¥75,572 | |
A | 17800138 | 90 mmから100 mm | 無段階 | 0.35 " | 1009 | 50 | 50 | ¥66,361 | |
A | 17800139 | 95 mmから105 mm | 無段階 | 0.35 " | 1059 | 50 | 50 | ¥66,361 | |
A | 17800189 | 95 mmから105 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 105S9 | 50 | 50 | ¥75,572 | |
A | 17800190 | 100 mmから110 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 110S9 | 50 | 50 | ¥79,250 | |
A | 17800140 | 100 mmから110 mm | 無段階 | 0.35 " | 1109 | 50 | 50 | ¥68,185 | |
A | 17800141 | 104 mmから115 mm | 無段階 | 0.35 " | 1159 | 10 | 10 | ¥13,637 | |
A | 17800191 | 105 mmから115 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 115S9 | 10 | 10 | ¥15,850 | |
A | 17800142 | 109 mmから120 mm | 無段階 | 0.35 " | 1209 | 10 | 10 | ¥13,637 | |
A | 17800192 | 110 mmから120 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 120S9 | 10 | 10 | ¥15,850 | |
A | 17800143 | 114 mmから125 mm | 無段階 | 0.35 " | 1259 | 10 | 10 | ¥13,637 | |
A | 17800193 | 115 mmから125 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 125S9 | 10 | 10 | ¥15,850 | |
A | 17800144 | 119 mmから130 mm | 無段階 | 0.35 " | 1309 | 10 | 10 | ¥13,637 | |
A | 17800194 | 120 mmから130 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 130S9 | 10 | 10 | ¥15,850 | |
A | 17800145 | 124 mmから135 mm | 無段階 | 0.35 " | 1359 | 10 | 10 | ¥14,378 | |
A | 17800195 | 125 mmから135 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 135S9 | 10 | 10 | ¥16,214 | |
A | 17800146 | 129 mmから140 mm | 無段階 | 0.35 " | 1409 | 10 | 10 | ¥14,378 | |
A | 17800196 | 130 mmから140 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 140S9 | 10 | 10 | ¥16,214 | |
A | 17800147 | 134 mmから145 mm | 無段階 | 0.35 " | 1459 | 10 | 10 | ¥14,378 | |
A | 17800197 | 135 mmから145 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 145S9 | 10 | 10 | ¥16,214 | |
A | 17800148 | 139 mmから150 mm | 無段階 | 0.35 " | 1509 | 10 | 10 | ¥14,378 | |
A | 17800198 | 140 mmから150 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 150S9 | 10 | 10 | ¥16,214 | |
A | 17800199 | 144 mmから155 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 155S9 | 10 | 10 | ¥16,214 | |
A | 17800149 | 144 mmから155 mm | 無段階 | 0.35 " | 1559 | 10 | 10 | ¥14,378 | |
A | 17800200 | 149 mmから160 mm | 無段階のセルフテンション | 0.35 " | 160S9 | 10 | 10 | ¥16,592 |
178シリーズ無段ねじクランプ、ステンレス鋼
エティカー スクリュークランプ ワイヤーやホースの取り付け、クランプ、ストラップ締め、位置決めに最適です。 これらのネジ クランプはホースやチューブを継手に取り付け、塩水にさらされる商業漁業や食品加工などの用途で液体、空気、またはガスの漏れを防ぎます。 Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、露出した表面の腐食に強いステンレス鋼で作られており、同様のサイズのイヤー クランプと比較して、より広範囲のホース直径に適合できるスクリュー タイプの締め付け機構を備えています。 締め付け機構はセルフテンション式で、熱サイクルによる直径の変化に対応します。
名前が示すように、これらのクランプはステップレス設計を特徴としており、クランプの内周の段差や重なりを排除し、漏れのないシールと一貫した 360 度の圧力を提供します。 バリのないストリップエッジを備えており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。 Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、幅 9 mm、厚さ 0.6 mm のストリップ材料から作られています。 これらのストリップの寸法は、ホースの圧縮性、シールまたは保持特性、必要なラジアル力および環境条件を考慮しながら、シリコン ホースおよび EPDM ゴムに最適なシールを提供します。 Oetiker 178 シリーズ クランプには、丸いクランプの形状を確実に保持するための機械的インターロックが装備されています。
あなたが使用します
Oetiker 178 シリーズ ステップレス スクリュー クランプは、林業、農業、配管工事、船舶、船舶、自動車、化学、食品および飲料、メンテナンスおよび修理業界のさまざまなクランプ用途に使用されています。
動作メカニズム
Oetiker 178 シリーズ ステップレス スクリュー クランプは、クランプ力の伝達を集中させる狭いバンドと、バンド サイズを増減する際のスムーズな締め付けと緩めを容易にするハウジング スクリューを備えたさねはめ式デザインを特徴としています。 これらのクランプのバンドには D ナットとインターロックがあり、一度締め付けるとクランプ ロック機構に係合して所定の位置に保持されます。 一度取り付けると、ロック機構により、悪条件や環境下でもクランプが長期間ロックされたままになります。
特徴
- これらのネジ クランプは、塩水にさらされる食品加工や商業漁業などの用途で、ホースやチューブを継手に取り付け、空気、ガス、または液体の漏れを防ぎます。
- これらは、クランプの内周の段差や重なりを排除するステップレス設計を特徴としており、一貫した 360 度の圧力と漏れのないシールを確保します。
- Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、露出した表面の腐食に強いステンレス鋼で作られており、同様のサイズのイヤー クランプと比較して、より広範囲のホース直径に適合できるスクリュー タイプの締め付け機構を備えています。
- 締め付け機構はセルフテンション式で、熱サイクルによる直径の変化に対応します。
- Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプには、バリのないストリップ エッジが装備されており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。
- これらのステップレス スクリュー クランプは、幅 9 mm、厚さ 0.6 mm のストリップ材料から作られています。
- これらのストリップの寸法は、ホースの圧縮性、シールまたは保持特性、必要なラジアル力および環境条件を考慮しながら、シリコン ホースおよび EPDM ゴムに最適なシールを提供します。
- Oetiker 178 シリーズ クランプには、丸いクランプの形状を確実に保持するための機械的インターロックが装備されています。
対応アクセサリー
- シリコン ホースと EPDM ゴム: Oetiker 178 シリーズ 無段階スクリュー クランプはシリコン ホースと EPDM ゴムと互換性があり、低圧用途での空気、液体、またはガスの損失に対して優れたシールを提供します。
インストール
- Oetiker 178 シリーズ StepLess ネジ クランプには、D ナット、ハウジング ネジ、インターロックが含まれており、素早く確実に取り付けることができます。
- ネジを反時計回りに D ナットで止まるまで回します。
- 直径またはラジアルアセンブリを変更するには、インターロックのラッチを外すだけです。
- 開いたクランプをホースの周りに配置し、機械的インターロックの開口部を嵌合部分の上に配置しながら、タングを溝に配置します。
- 次に、インターロックを可能な限り小さい直径に保ちます。
- ネジは必要なトルクで締め付けてください(最大許容締め付けトルクを超えないようにしてください)。
- ホースの収縮に伴ってセルフ テンション クランプに取り付けられたスプリングが伸びるときに、直径を減少させるために十分なクランプの動作を確保するには、D ナット間に 3 mm 以上の隙間が存在する必要があります。
- ネジを反時計回りに回して、セルフ テンション ネジ クランプを緩めます。
- インターロックを次に小さい直径の位置に移動し、ネジを必要なトルクで締めます。
よくある質問
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
ロープロファイル、ユニバーサル、および スクリュークランプ 再利用可能です。
Oetikerクランプをどのように取り外しますか?
Oetiker クランプを取り外すには、サイド カッター、回転ノーズ カッター、ボウル ノーズ カッターなどのツールを使用できます。 ただし、回転カッターはクランプを切断する際にホースを損傷する可能性があるため、お勧めできません。
StepLess クランプはどのように締めますか?
StepLess クランプは、ホースの周りを正確に円を描くように締め付けるように設計されています。 StepLess クランプを圧着する (絞るのではなく) には、ペンチのミドル カッターまたは圧着工具を使用するだけです。
バリのないストリップエッジの重要性は何ですか?
Oetiker 178 シリーズ ステップレス スクリュー クランプは、バリのないストリップ エッジを備えており、クランプされた部品を傷や機械的損傷から完全に保護します。
Oetiker 178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは、圧縮に対する構造変形に耐えることができますか?
はい、178 シリーズ StepLess スクリュー クランプは機械的インターロックを備えており、円形のクランプ ジオメトリを確実に保持します。
Oetiker クランプはどのように測定されますか?
ホースの外径を測定し、測定された直径がクランプのクランプ範囲の中央にあることを確認してください。
ホースクランプはいつ交換する必要がありますか?
ラジエーターホースクランプとラジエーターホースは3~5年ごとに交換する必要があります。 経年劣化や頻繁な使用により、ホースやクランプが脆くなったり、膨張したり、腐食したりすることがあります。 ラジエーターは内圧が高い場合にのみ車を冷却できます。
Oetiker クランプにはどのような種類がありますか?
Oetiker は、圧着リング、ロープロファイル、ストラップ、V プロファイル、および 耳 自動車、石油・ガス、油圧産業のさまざまな用途に使用できるクランプ。
イヤークランプとスクリュークランプの違いは何ですか?
イヤークランプ シングル/ダブルイヤー構成を使用して、一定のジョー力の下で圧着し、均一なクランプ力を提供します。 スクリュークランプには、ドライバーを使用してホースの周りに締め付けるためのスクリュー、ブリッジ、D ナットが組み込まれています。
Oetiker 178 シリーズ スクリュー クランプのステップレス設計の重要性は何ですか?
Oetiker 178 シリーズ スクリュー クランプは、クランプの内周の段差や重なりを排除する StepLess 設計を特徴とし、漏れのないシールと一貫した 360 度の圧力を保証します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油/水分離器
- ライフラインアクセサリー
- 赤外線温度計とイメージャアクセサリ
- シーラーズ
- フロート付きフロートバルブ
- 配管設備
- コンベヤー
- 電気ヒーターおよび付属品
- 乾式壁および左官ツール
- タイヤとホイール
- CONRADER CLBシリーズインラインチェックバルブ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、7 / 16-20 Unf
- EATON コーナーエルボー
- FABENCO MZ シリーズ ピボット メザニン セーフティ ゲート
- PROTO 精密ニッパー
- JOHNSON CONTROLS 空気圧温度伝送器
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、40 チェーン
- AIRSPADE 2000構築キット
- BALDOR / DODGE 2MB 軽量固定ボア V ベルト シーブ
- WEG エンドプレート