OETIKER 163シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
ホースは、HVACと流体移送装置を接続するために広く使用されています。 ホースクランプは、ジョイントでの液体の漏れを防ぐために、継手の上にホースを固定するのに理想的です。 これらの機械的アタッチメントは、ホースの周りに等しい圧力をかけ、ホースのニップル、バーブ、またはチューブに取り付けたままにします。エティカー さまざまな組み立ておよび分解ツールのほか、クランプ、リング、クイックコネクタなどの接続機器を製造しています。 このブランドは、車両、飲料ディスペンシングシステム、およびHVACユニットの信頼性の高いパフォーマンスを提供することに専念しています。...続きを见る
形式 | モデル | サイズ範囲 | 材料 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16300281 | 23.6 mmから30 mm | - | 0.27 " | 30A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300022 | 23.6 mmから30 mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | ¥13,600 | |
A | 16300282 | 25.6 mmから32 mm | - | 0.27 " | 32A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300179 | 25.6 mmから32 mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | ¥10,014 | |
A | 16300023 | 28.6 mmから35 mm | - | 0.27 " | 35 | 100 | 100 | ¥16,072 | |
A | 16300283 | 28.6 mmから35 mm | - | 0.27 " | 35A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300284 | 30.6 mmから37 mm | - | 0.27 " | 37A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300251 | 30.6 mmから37 mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | ¥10,261 | |
A | 16300285 | 33.6 mmから40 mm | - | 0.27 " | 40A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300024 | 33.6 mmから40 mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | ¥10,509 | |
A | 16300025 | 38.6 mmから45 mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | ¥11,065 | |
A | 16300286 | 38.6 mmから45 mm | - | 0.27 " | 45A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300026 | 43.6 mmから50 mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | ¥11,560 | |
A | 16300287 | 43.6 mmから50 mm | - | 0.27 " | 50A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300027 | 47.5 mmから56 mm | - | 0.27 " | 56 | 100 | 100 | ¥12,301 | |
A | 16300288 | 47.5 mmから56 mm | - | 0.27 " | 56A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300289 | 53.5 mmから62 mm | - | 0.27 " | 62A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300028 | 53.5 mmから62 mm | - | 0.27 " | 62 | 100 | 100 | ¥17,309 | |
A | 16300029 | 59.5 mmから68 mm | - | 0.27 " | 68 | 100 | 100 | ¥17,927 | |
A | 16300290 | 59.5 mmから68 mm | - | 0.27 " | 68A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300301 | 64 mmから72 mm | - | 0.35 " | 72A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300038 | 64 mmから72 mm | - | 0.35 " | 72 | 100 | 100 | ¥17,618 | |
A | 16300291 | 65.5 mmから74 mm | - | 0.27 " | 74A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300030 | 65.5 mmから74 mm | - | 0.27 " | 74 | 100 | 100 | ¥13,785 | |
A | 16300039 | 70 mmから78 mm | - | 0.35 " | 78 | 100 | 100 | ¥18,112 | |
A | 16300302 | 70 mmから78 mm | - | 0.35 " | 78A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300292 | 71.5 mmから80 mm | - | 0.27 " | 80A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300031 | 71.5 mmから80 mm | - | 0.27 " | 80 | 100 | 100 | ¥17,000 | |
A | 16300303 | 76 mmから84 mm | - | 0.35 " | 84A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300040 | 76 mmから84 mm | - | 0.35 " | 84 | 100 | 100 | ¥25,345 | |
A | 16300293 | 77.5 mmから86 mm | - | 0.27 " | 86A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300032 | 77.5 mmから86 mm | - | 0.27 " | 86 | 100 | 100 | ¥17,000 | |
A | 16300041 | 82 mmから90 mm | - | 0.35 " | 90 | 100 | 100 | ¥26,581 | |
A | 16300304 | 82 mmから90 mm | - | 0.35 " | 90A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300294 | 83.5 mmから92 mm | - | 0.27 " | 92A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300033 | 83.5 mmから92 mm | - | 0.27 " | 92 | 100 | 100 | ¥15,640 | |
A | 16300051 | 85.5 mmから94 mm | - | 0.27 " | 94 | 100 | 100 | ¥16,072 | |
A | 16300295 | 85.5 mmから94 mm | - | 0.27 " | 94A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300305 | 88 mmから96 mm | - | 0.35 " | 96A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300042 | 88 mmから96 mm | - | 0.35 " | 96 | 100 | 100 | ¥20,647 | |
A | 16300296 | 89.5 mmから98 mm | - | 0.27 " | 98A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300034 | 89.5 mmから98 mm | - | 0.27 " | 98 | 100 | 100 | ¥16,567 | |
A | 16300043 | 94 mm - 102 mm | - | 0.35 " | 102 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300306 | 94 mmから102 mm | - | 0.35 " | 102A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300035 | 95.5 mm - 104 mm | - | 0.276 " | 104 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300297 | 95.5 mmから104 mm | - | 0.27 " | 104A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300250 | 98.5 mm - 107 mm | - | 0.276 " | 107 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300298 | 98.5 mmから107 mm | - | 0.27 " | 107A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300044 | 100 mmから108 mm | - | 0.35 " | 108 | 50 | 50 | ¥10,818 | |
A | 16300307 | 100 mmから108 mm | - | 0.35 " | 108A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300299 | 101.5 mmから110 mm | - | 0.27 " | 110A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300036 | 101.5 mmから110 mm | - | 0.27 " | 110 | 100 | 100 | ¥17,618 | |
A | 16300046 | 106 mmから114 mm | - | 0.35 " | 114 | 50 | 50 | ¥11,312 | |
A | 16300308 | 106 mmから114 mm | - | 0.35 " | 114A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300037 | 107.5 mmから116 mm | - | 0.27 " | 116 | 100 | 100 | ¥18,112 | |
A | 16300300 | 107.5 mmから116 mm | - | 0.27 " | 116A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300309 | 112 mmから120 mm | - | 0.35 " | 120A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300045 | 112 mmから120 mm | - | 0.35 " | 120 | 50 | 50 | ¥12,672 | |
A | 16300053 | 118 mmから126 mm | - | 0.35 " | 126 | 50 | 50 | ¥12,054 | |
A | 16300310 | 118 mmから126 mm | - | 0.35 " | 126A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 16300311 | 124 mmから132 mm | - | 0.35 " | 132A | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
163シリーズ調整可能クランプ、ステンレススチールバンド
Oetikerイヤークランプ 石油化学、油圧および自動車産業において、信頼性の高い半永久的なホースのクランプを提供するように設計されています。 これらのイヤークランプは、架橋ポリエチレン (PEX) チューブおよび給水配管システムでの使用に最適です。 適切な閉鎖を示す視覚的な変形と、最大のクランプ力を発揮するディンプルが特徴です。 片耳または両耳のバリエーションが用意されています。 ホース/チューブの周囲に均一な圧縮を実現したい場合はシングル イヤー クランプを選択し、熱膨張や収縮の影響を受けやすい材料を扱う場合はクランプ範囲を拡大するにはダブル イヤー バリエーションを選択する必要があります。
Oetikerイヤークランプは、 機械的インターロック、マルチポジションインターロックまたは インサート クランプを確実に閉じるため。
Oetiker クランプ 163 シリーズの調整可能なイヤー クランプは、クランプをいくつかの公称直径に調整するためのいくつかの係合位置を備えたマルチポジション インターロックと統合されています。 これらのクランプは、ホースの素早い取り付けと均一なクランプのための片耳を備えています。 ステンレス鋼構造で、高い耐食性と構造的剛性を備えています。 これらの調整可能な円形クランプには、ホースの周囲を均一にシールするための半径方向のガイドを備えた内輪が付いています。 特別に形成されたバリのないストリップエッジがあり、ホースやクランプされている他の部品への損傷のリスクを軽減します。 Raptor Supplies これらのOetiker調整可能ホースクランプを23.6〜132インチのクランプ範囲で提供します。 また、軽度の耐食性と延性を実現する亜鉛メッキ鋼構造のクランプも提供しています。
あなたが使用します
Oetiker 163 シリーズの調整可能なクランプは、農業、自動車、暖房および冷却用途のクランプホースに適しています。 これらのクランプは、高いクランプ力を発揮することでホースを損傷することなく、漏れのない動作を実現するために使用されます。 ホースの継手からの抜け防止にも役立ちます。
動作メカニズム
Oetiker 163 シリーズの調整可能なクランプは、ホースの上に配置し、ホースの直径に最も近い位置でロックする必要があります。 ペンチ/ペンチを使用してクランプの耳を絞ることで、恒久的に取り付けることができます。 クランプの耳を絞ると、耳が圧着され、ホースの周りのクランプが締め付けられます。
特徴
- Oetiker 163 シリーズの調整可能なクランプは、柔らかいホースとチューブをアタッチメント上にしっかりと保持するために使用されます。
- 強度と耐食性を高めるステンレス鋼構造を採用しています。
- これらのイヤークランプは 3 / 4 / 6 ポジションのインターロックと統合されており、さまざまなサイズのホース上で閉じた状態を維持します。
- 片耳 (幅 10 mm) があり、均一な圧縮と迅速な取り付けを実現します。
- これらのクランプには、ホースの切断を防ぐためのバリのないストリップエッジと、温度変化に対する緩やかな調整のためのディンプルが付いています。
- 可動部品のない一体型設計となっており、不正操作防止機能と耐振動性を備えています。
- これらの調整可能な円形クランプは、厚さ 0.6 mm、バンド幅 7 / 9 mm で、ホース全体にクランプ圧力を分散します。
- ホースを全周的にシールするための半径方向のガイドを備えた内輪が付いています。
対応アクセサリー
- HMK 01 & HMK S01: これらのマニュアル プライヤーには、標準操作用のストレート クランプ ジョー (HMK 01) または狭いスペースでの少量組み立て用のサイド クランプ ジョー (HMK S01) が付いています。 これらはフィールドサービス作業中にも役立ちます。
- HO 2000 ME: これらの空気圧ピンサー システムを使用購入に進む、Oetiker 163 シリーズの調整可能なクランプを均一に取り付けることができます。 これらのペンチは、クランプの耳を圧着し、ホースの周りのクランプを締め付けるのに最適な閉じる力を提供します。 大量の工場での設置に最適です。
- CP 01: これらのコードレス クランプ ペンサーは、軽量で人間工学に基づいたデザインで、クランプの組み立て中に自由に動くことができます。 どの場所でも無制限の操作が可能です。 これらのコードレスペンチは、ミッションクリティカルな現場作業でデータを収集しながら、正確なクランプ力を生成します。
- HO 2000 EL および HO 3000 EL: これらの電子制御クランプ ペンサーは、クランプ力を制御および監視して、一貫した閉鎖を保証します。
規格と承認
Oetiker 163 シリーズの調整可能なクランプは、AISI 304 (1.4301) および UNS S30400 認証を取得し、DIN EN ISO 9227 に準拠したクロムニッケルステンレス鋼構造で、耐食性、成形性、溶接性が優れています。 Oetiker ホース クランプとアクセサリは、環境衛生と欠陥のない優れたクランプ性能を確保するための、IATF 16949:2016 や ISO 9001:2015 などの規格の要件を満たしています。
インストール
- 取付材(ニップル等)に取り付けたホースの外径を測定します。 ホースの外径は選定するクランプ径の範囲内である必要があります。
- ホースのクランプ位置にクランプを置き、ロック タブとフックを備えたマルチポジション インターロックを係合します。
- 永久的に閉じる前のホースの外径とクランプの内径の差は 1.5 mm を超えてはなりません。
- 定力ツールのジョーまたはペンチを使用してクランプ イヤーの幅全体に圧着し、クランプの直径を小さくしてホースを完全にシールします。
- クランプを一度に閉じるには、ツール ストロークを XNUMX 回だけ適用する必要があります。 クランプの損傷を防ぐために、二次的な圧着力を加えないでください。
- ユーザーはサイドカッターやボウルノーズカッターなどのツールを使用して、ホースやその他の接続装置を損傷することなくクランプを取り外すことができます。
よくある質問
Oetiker 163 シリーズの調整可能なクランプの他のバリエーションは次のサイトで入手できますか? Raptor Supplies?
Raptor Supplies は、これらのイヤークランプを厚さ 0.8 mm、イヤー幅 8.5 mm のバリエーションで提供しています (159シリーズ クランプ)内側/外側インターロック付き。
調整可能なイヤークランプとネジ式クランプの違いは何ですか?
イヤークランプは一定のジョーの力で永久的に圧着され、ホースの周囲に均一なクランプを提供します。 スクリュークランプには、ドライバーを使用してホースの周りに締め付けるためのスクリュー、ブリッジ、D ナットが組み込まれています。 これらのネジ クランプは何度でも締めたり緩めたりできますが、イヤー クランプは設定されたホースの直径に応じて永続的に調整されます。 調整可能なイヤークランプは、ネジ式クランプとは異なり、動きや振動によって緩むことがないため、より安全です。
ユーザーは自分のニーズに合わせて調整可能なイヤークランプをどのように選択すればよいでしょうか?
- 用途: シングルイヤークランプは、ホースとクランプの直径が一定に保たれる熱的に安定した環境で使用されます。 ダブルイヤークランプは、温度変化によりホース径が変動(増減)する可能性がある環境に最適です。
- 構造:イヤークランプは、亜鉛メッキまたはステンレス鋼構造のバリエーションで利用できます。 亜鉛メッキ鋼製イヤークランプは、ステンレス鋼製イヤークランプよりも耐食性がわずかに低くなっています。
- 外径:クランプ範囲の中間のホース径のクランプを選定してください。
Oetikarはどのような種類のクランプを提供していますか?
Oetikerは、次のような幅広いホースクランプを提供しています。 スクリュー、耳、春、ワイヤー、 ウォームギア とプラスチッククランプ。
ユーザーはどのようにしてOetikerクランプを取り外すことができますか?
お客様は、サイドカッターやボウルノーズカッターなどのツールを使用して、ホースからクランプを取り外すことができます。 クランプの切断中にホースに損傷を与える可能性があるため、回転カッターの使用はお勧めしません。
Oetikerクランプは取り外した後に再利用できますか?
ロープロファイルクランプ、ユニバーサルクランプ、スクリュークランプなど、Oetikerクランプの選択されたモデルは、クランプを必要としないホースから取り外した後、再利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モップシンク
- その他のツールのタイリング
- ケーブルプラー
- 閉所でのホイスト車両のヒッチマウント
- コンタクトブロック付き非照明セレクタスイッチ
- クランプ
- ドリーと発動機
- HVAC制御
- トレーニング
- テストポンプ
- SOUTHWORTH 自動スプリング作動パレットレベルローダー
- FLAMBEAU ドライストレージツールボックス
- STARRETT 物差しを終了します
- RAE 空港舗装ステンシル、R
- BISON GEAR & ENGINEERING シャフトカバー
- KILLARK Xタイプコンジットコンセントボディ
- OIL SAFE ポンプキット
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ ロング メトリック交換用六角ビット
- ULTRATECH ウルトラ格納壁 M2 コーナーセクション
- MORSE DRUM マニホールド