KILLARKXタイプコンジットコンセントボディ
形式 | モデル | 容量 | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | GESXT-4M | 42.0 cu。 に。 | 1.25 " | ¥48,881 | |
A | GESXT-3M | 42.0 cu。 に。 | 1" | ¥54,387 | |
A | GEJXT-6M | 75.0 cu。 に。 | 2" | ¥104,577 |
Xタイプコンジットコンセントボディ
Killark GE シリーズの X タイプ導管出口は、電気亜鉛、クロム酸塩シーラント、および静電的に塗布された粉末の三層コート仕上げを施した鉄合金構造を特徴としています。 これらは、長さを相互接続したり、導管の方向を変更したりするために使用され、プルおよびスプライスボックスとしても機能します。 Killark 電線管ボックスには、アースの連続性を提供するテーパー状のネジ付きハブと、引込み操作中に導体の絶縁を保護する滑らかな一体型ハブ ブッシュが装備されています。 もご用意しております L型電線管出口本体 L接続を容易にするため。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアレギュレーター
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- フィン付きストリップヒーター
- スプラッシュシールドスターターキット
- バンドクランプツール
- 送風機
- はんだ付け
- ラボろ過
- 家具
- 緊急照明
- PARKER コイルコネクタメス
- DORMONT ガスコネクタ
- VULCAN HART オリフィスエルボ
- COOPER B-LINE B556シリーズ XNUMX穴コーナーガセットプレート
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、メートル法に行く
- EATON RBA タイプ エクスパルション ヒューズ ライブ パーツ
- EATON 安全スイッチ銅ラグキット
- DAYTON 加熱要素
- REMCO 短柄洗濯ブラシ ソフト
- ENERPAC ZG5シリーズ油圧ポンプ