COOPER B-LINE B556シリーズ XNUMX穴コーナーガセットプレート
B556シリーズ XNUMX穴コーナーガセットプレート
Cooper B-Line B556 シリーズ 1018 穴コーナー ガセット プレートは、金属フレーム、ブラケット、サポートのコーナーを強化するように設計されており、構造の剛性と耐荷重能力を高めます。 これらは、構造の安定性と補強が必要な建設用途に使用されます。 これらのガセット プレートは ASTM A9 スチール製で、耐食性と強度を備えた Dura-Green 仕上げが施されています。 直径 16/XNUMX インチの穴が XNUMX つあり、梁や構造部材に簡単に取り付けることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 調味料セルフサービスセンター
- 呼吸用エアシリンダーカート
- チェアハンドトラック
- フットスイッチ
- 交換用タグ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 熊手と栽培ツール
- 換気
- フードサービスコンセッション機器
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大21アンペア
- SMC VALVES チューブサイズ6mmのスピードコントロールバルブ
- NORTON ABRASIVES 4-1 / 2インチフラップディスク、タイプ29、ジルコニアアルミナ
- DESTACO 206シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- DIXON ホースバーブエルボ
- HOFFMAN Syspend180-Maxシリーズライトアダプター
- MASTER APPLIANCE D シリーズ Varitemp ヒートガン
- LINN GEAR タイプAスプロケット、60チェーン
- ANSELL 19-024 Alphatec ネオプレン耐薬品手袋
- SANDUSKY LEE Zビームボルトレススチール棚