CHAINFLEX 電源ケーブル、最大 21 アンペア
形式 | モデル | 導体材料 | ジャケット素材 | 公称外径 | スプール長 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CF31-15-04 | 裸銅 | PVC | 0.43 " | 長さにカット、足で注文 | 23度から158度F | ¥1,893 | |
A | CF31-15-04-100 | 銅 | PVC | 0.43 " | 100ft。 | 23度から158度F | ¥107,046 | |
B | CF35-15-04-1 | 銅 | TPE | 0.37 " | 1フィート1600フィートまで。 | -31度から194度F | ¥2,182 | |
A | CF31-15-04-25 | 銅 | PVC | 0.43 " | 25ft。 | 23度から158度F | ¥25,019 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィッシングテープスティック
- マウントされたフラップホイール
- 直角ドリル
- ビームクランプ
- アクメナット
- ヒューズ
- 中央機器
- 安全スイッチ
- インデックス可能なインサート
- OリングとOリングキット
- WESCO 油圧リフトテーブル
- BATTALION ドアウェッジ
- STEELMAN TOOLS 電気聴診器
- SUPER-STRUT A177シリーズチャンネルナット
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000ボールバルブ、ソケットエンド、EPDM
- WELDBEND CORP. ブラインド レイズ フェイス
- WESTWARD カットオフホイール
- ENERPAC Sシリーズ 油圧トルクレンチ
- VESTIL DCT シリーズ ホイスト取り付けキャリア/ローテータ、4 方向ポケット付き