MASTER APPLIANCE D シリーズ Varitemp ヒートガン
形式 | モデル | アンプ | 高さ | 長さ | ノズルサイズ | 温度範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VT-752D-02 | 9 | 9 1 / 2 " | 10 " | 400ポンド | 51 3 / 4 " | 220V AC | 5 1 / 2 " | ¥49,633 | 見積依頼
|
A | VT-751D-00-K | 14.5 | 10.1 " | 9" | 450ポンド | 46 " | 120V | 5.2 " | ¥57,682 | 見積依頼
|
D シリーズ Varitemp ヒートガン
Master Appliance D シリーズ Varitemp ヒートガンを使用購入に進む、トリガーを握るだけで高温の空気を材料に当て、加熱、乾燥、または軟化させることができます。 220 ~ 240 V の電力を使用する施設で使用するように設計されています。 これらの Varitemp ヒートガンは、プラスチックの曲げ、接着剤の硬化、部品の乾燥、部品の加熱、チューブやパッケージの収縮、塗料の剥離に最適です。 縦置きでも横置きでも快適な取り扱いが可能です。 これらのヒートガンは、130 ~ 1200 °F の範囲の温度で動作できます。寿命を延ばすためのコイル ワイヤ加熱要素が装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ガス溶接のヒント
- クランプアクセサリー
- パンチとチゼルのセット
- フォークリフトブーム
- 街灯柱ベースカバー
- 使い捨てで耐薬品性のある衣類
- 配管設備
- 室内空気質
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- ポータブルクーラーおよび飲料
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ナイロン
- FENNER DRIVES 3VリンクVベルト
- BUYERS PRODUCTS PtoケーブルEzグライド
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 完全な導電性ビンセンター
- SPEARS VALVES PVC ユニット化作動空気圧ダイヤフラム バルブ、フランジ付き、EPDM O リング
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動電動ダイヤフラム バルブ、ソケット、FKM O リング
- ALL GEAR ツイストセーヌ糸
- SPEEDAIRE バルブボディ
- NIBCO ドレン付きゲートバルブ
- BOSTON GEAR 14 直径ピッチ鋼未硬化スパイラル ベベル ギヤ