MASTER APPLIANCE VT-752D-02 ヒートガン、130 ~ 1200 度。 F、27 CFM
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒートガン |
風量 | CFM 27 |
アンプ | 9 |
コード長 | 6のフィート |
高さ | 9 1 / 2 " |
長さ | 10 " |
ノズルサイズ | 400ポンド |
プラグタイプ | XNUMX 本爪 |
スイッチタイプ | ロッカー(Rocker) |
温度範囲 | 51 3 / 4 " |
UPC | 63570511892 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 5 1 / 2 " |
プロダクト | モデル | アンプ | 高さ | 長さ | ノズルサイズ | 温度範囲 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-751D-00-K | 14.5 | 10.1 " | 9" | 450ポンド | 46 " | 120V | 5.2 " | ¥57,682 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。