DESTACO 206シリーズ水平ホールドダウンクランプ
フィルタ
形式 | モデル | クランプアームスタイル | クランプアーム下の高さ | 保持力 | トグルロックプラス | 材料 | 取付ベース | Handle | クランプアームの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 206-HSS | 高いUバー | 0.75 " | 100ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 水平 | 0.93 " | ¥11,310 | |
B | 206-SS | 低Uバー | 0.4 " | 100ポンド。 | いいえ | ステンレス鋼 | フランジ | 水平 | 0.93 " | ¥11,310 |
206シリーズ水平ホールドダウンクランプ
Destaco 206シリーズ水平ホールドダウンクランプはステンレス鋼構造であり、ロープロファイルを維持しながらクランプバーの下で良好なバークリアランスを提供します。 それらは軽量クランプ、chで使用されますemi校正処理、クロージャ、およびさまざまな商用ツールや機器の組み立て。 206シリーズ Destaco 水平ホールドダウンクランプは、高Uバーと低Uバーの設計バリエーションで利用できます。