入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | イヤークランプ |
調整タイプ | 3の調整位置 |
バンド素材 | 304ステンレススチール |
バンドの厚さ | 0.023 " |
バンド幅 | 0.27 " |
耳の幅 | 10 mm |
材料 | 304ステンレススチール |
パックサイズ | 100 |
サイズ範囲 | 28.6 mmから35 mm |
サイズ参照 | 35 |
船の重量(kg) | 2.03 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
原産国 | US |
モデル | サイズ範囲 | 材料 | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16300022 | 23.6 mmから30 mm | - | 0.27 " | 30 | 100 | 100 | ¥13,600 | |
16300179 | 25.6 mmから32 mm | - | 0.27 " | 32 | 100 | 100 | ¥10,014 | |
16300251 | 30.6 mmから37 mm | - | 0.27 " | 37 | 100 | 100 | ¥10,261 | |
16300024 | 33.6 mmから40 mm | - | 0.27 " | 40 | 100 | 100 | ¥10,509 | |
16300025 | 38.6 mmから45 mm | - | 0.27 " | 45 | 100 | 100 | ¥11,065 | |
16300026 | 43.6 mmから50 mm | - | 0.27 " | 50 | 100 | 100 | ¥11,560 | |
16300027 | 47.5 mmから56 mm | - | 0.27 " | 56 | 100 | 100 | ¥12,301 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。