BUSSMANN KLM シリーズ速断ミゼットヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ、600 VAC/DC
形式 | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 定格電圧 | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | KLM-2 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥9,985 | |
B | KLM-5 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥10,669 | |
B | KLM-20 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥10,933 | |
C | KLM-25 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥10,863 | |
D | KLM-4 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥8,145 | |
D | KLM-8 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥9,352 | |
D | KLM-3 / 10 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥7,962 | |
D | KLM-1 / 2 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥7,962 | |
D | KLM-1 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥9,352 | |
D | KLM-3 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥8,935 | |
D | KLM-1-1 / 2 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥9,928 | |
D | KLM-12 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥8,810 | |
A | KLM-10 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥11,103 | |
A | KLM-15 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥10,671 | |
A | KLM-6 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥8,038 | |
E | KLM-3 / 4 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | - | カートリッジ | 38.1 mm | - | - | 750mA | - | ¥2,009 | |
F | KLM-1 / 10 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | KLM | - | 100mA | 600 VDC | ¥2,009 | |
G | KLM-30 | AC100Vで600kA、DC50Vで600kA | 600V AC | 円筒形 | 1 1 / 2 " | バスマン KLM、リテルヒューズ KLKD、メルセン ATM | 600 VAC / DC | 30A | DC 600V | ¥9,241 | |
F | KLM-1 / 8 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | KLM | - | 125mA | 600 VDC | ¥2,009 | |
F | KLM-1-1 / 4 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | 600 VAC | カートリッジ | 38.1 mm | - | - | 1.25A | 600 VDC | ¥3,046 | |
F | KLM-6 / 10 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | KLM | - | 600mA | 600 VDC | ¥2,009 | |
F | KLM-2-1 / 2 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | KLM | - | 2.5A | 600 VDC | ¥3,046 | |
F | KLM-2 / 10 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | 600 VAC | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | KLM | - | 200mA | 600 VDC | ¥2,009 | |
F | KLM-1 / 4 | 100VACで600kA、50VDCで600kA | - | カートリッジヒューズ | 38.1 mm | KLM | - | 250mA | - | ¥2,009 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤー棚
- 押しボタンヘッド
- ドアノッカー
- 表面テスターアクセサリー
- ダイリフティングトング
- ほうきブラシとちりとり
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 天井タイルと断熱材
- エンクロージャ
- ラボ診断
- CHAINFLEX 電源ケーブル、最大21アンペア
- MARCOM はしご安全建設DVD
- TSUBAKI ローラーチェーン接続リンク
- APPROVED VENDOR チューブUhmw5 / 8インチ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、5 / 8-20 Un
- B&K PRECISION 信号発生器
- MILWAUKEE オフセットスニップ
- HOSHIZAKI 製氷機スタンド
- BALDOR / DODGE EZクリーンボールベアリング
- WEG 電気モーター、0.5馬力