入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
AC電圧定格 | 600 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 600mA |
DC電圧定格 | 600 VDC |
直径 | 10.3 mm |
ヒューズサイズ/グループ | クラスCC |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 100VACで600kA、50VDCで600kA |
長さ | 38.1 mm |
製造元シリーズ | KLM |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | 産業用電源ヒューズ |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | 速断型ミゼットヒューズ |
電圧(AC) | 600 VAC |
電圧(DC) | 600VDC |
船の重量(kg) | 1.35 |
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 定格電圧 | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM-10 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-15 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-2 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-20 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥2,729 | ||
KLM-25 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥2,729 | ||
KLM-30 | AC100Vで600kA、DC50Vで600kA | 600V AC | 円筒形 | 1 1 / 2 " | バスマン KLM、リテルヒューズ KLKD、メルセン ATM | 600 VAC / DC | 30A | DC 600V | ¥2,865 | ||
KLM-5 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥2,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。