入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
AC電圧定格 | 600V AC |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 円筒形 |
CLASS | ミゼット |
と互換性 | BMM、C2617、C5268、CHM、HEB、HPG、HPSシリーズ |
定格電流 | 30A |
DC電圧定格 | DC 600V |
直径 | 13 / 32 " |
素子 | 単発講座 |
機能的に等しい | フェラーズ・ショウムート A5Y-2 |
ヒューズアンプ | 30 |
ヒューズブロックの設計 | 非拒否 |
表示/非表示 | 表示なし |
割り込み定格 | AC100Vで600kA、DC50Vで600kA |
長さ | 1 1 / 2 " |
製造元シリーズ | バスマン KLM、リテルヒューズ KLKD、メルセン ATM |
製品データシート | Bussmann-klm-30.pdf |
拒否/非拒否 | 拒否しない |
速度 | 即効性の |
視覚的表示 | 非表示 |
定格電圧 | 600 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.08 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
A. I2t 定格は、ヒューズのエネルギー伝送容量を表します。 これは、ヒューズが切れる前にどれだけのエネルギーがヒューズを通過できるかの尺度です。
A. ヒューズの時間-電流特性は、ヒューズが時間の観点から過電流状態にどのように反応するかを示します。
A. ワンタイム ヒューズは非再生可能ヒューズとも呼ばれ、XNUMX 回だけ動作するように設計されており、トリップ後は交換する必要があります。 一方、時間遅延ヒューズは過電流に対する応答が遅く、一時的なサージがトリップすることなく通過することができます。
プロダクト | モデル | 割り込み定格 | AC電圧定格 | ボディスタイル | 長さ | 製造元シリーズ | 定格電圧 | 定格電流 | DC電圧定格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLM-10 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-15 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-2 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-20 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥2,729 | ||
KLM-25 | 10VACで500kA、10VDCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 600VDC | - | - | ¥2,729 | ||
KLM-5 | 10 VAC / DCで500kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 500VAC / 500VDC | - | - | ¥2,865 | ||
KLM-6 | 10 VAC / DCで600kA | - | 円筒形 | 1.5 " | - | 600 VAC / DC | - | - | ¥2,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。