低電圧サーモスタット
低電圧サーモスタット
形式 | モデル | ステージヒート | エージェンシーコンプライアンス | 色 | ターミナル指定 | 幅(Width) | 制御範囲 | 深さ | タイプを表示します。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1F83C-11PR | ¥25,946 | |||||||||
B | 1F78-151 | ¥12,354 | |||||||||
C | 1F97-1277 | ¥49,240 | |||||||||
D | 1F83C-11NP | ¥12,378 | |||||||||
E | 1F85U-22PR | ¥29,546 | |||||||||
F | 1F85U-42PR | ¥32,119 | |||||||||
F | 1F85U-42NP | ¥16,774 |
低電圧サーモスタット
形式 | モデル | ステージヒート | 制御範囲 | 深さ | ターミナル指定 | 電圧 | 幅(Width) | ディスプレイ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T87K1007 | ¥14,466 | |||||||||
B | T834N1002 | ¥13,381 | |||||||||
C | T8034N1007 | ¥14,003 | |||||||||
D | T822K1018 | ¥13,676 | |||||||||
E | T812A1002 | ¥6,804 | |||||||||
F | TH1110DV1009 / U | ¥11,823 | |||||||||
G | TH1100DV1000 | ¥12,004 | |||||||||
H | TH1210DH1001 | - | 見積依頼 | ||||||||
I | TH3210D1004 | ¥24,112 | |||||||||
J | TH8320R1003 | ¥75,426 |
タッチスクリーンサーモスタット、タッチスクリーンプログラマブルマルチステージ、H/C または HP
低電圧サーモスタット
低電圧サーモスタット
形式 | モデル | ターミナル指定 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TEC3030-14-000 | ¥98,799 | 見積依頼 | ||
B | T58EA-8C | ¥36,250 |
低電圧サーモスタット、デジタルプログラム可能な多段H / CまたはHP
形式 | モデル | 制御範囲 | ターミナル指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1F95-0680 | ¥39,661 | |||
B | 1F95EZ-0671 | ¥38,114 | |||
C | 1F95-0671 | - | 見積依頼 |
低電圧サーモスタット
低電圧サーモスタット、有線
デジタルサーモスタット、プログラム可能
Dayton デジタル サーモスタットは、オフィス、レストラン、小売店などの小規模商業施設における従来の強制空気システムまたはヒート ポンプの温度を管理するように設計されています。 必要な時間に温度が自動的に調整されるため、プログラム不可能なサーモスタットと比較して、優れた制御を実現し、エネルギー効率が向上します。 これらのデジタル サーモスタットは、1 段階および 2 段階のバリエーションからお選びいただけます。
Dayton デジタル サーモスタットは、オフィス、レストラン、小売店などの小規模商業施設における従来の強制空気システムまたはヒート ポンプの温度を管理するように設計されています。 必要な時間に温度が自動的に調整されるため、プログラム不可能なサーモスタットと比較して、優れた制御を実現し、エネルギー効率が向上します。 これらのデジタル サーモスタットは、1 段階および 2 段階のバリエーションからお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | T12532-IAQ | ¥40,383 | |
A | T12532-001 | ¥34,928 |
低電圧サーモスタット、ハードワイヤード/バッテリー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | ステージヒート | ターミナル指定 | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH8321R1001 | ¥86,931 | |||||||
A | TH8110R1008 | ¥71,011 | |||||||
B | TH2210DH1000 | ¥21,430 | |||||||
C | TH2110DH1002 | ¥14,586 |
低Vサーモスタット
低電圧サーモスタット
低電圧機械式サーモスタット、白
Dayton の低電圧機械式サーモスタットは、従来の暖房または冷房システムと併用することで、商業空間の気候制御とエネルギーコスト削減に最適です。 これらのサーモスタットは、温度を華氏または摂氏で表示し、温度を 40/50 ~ 90 度の範囲で機械的に制御します。一部のモデルは、大量の熱風または冷気を供給するファン制御を備えています。 これらのサーモスタットは、暖房と冷房、冷房のみ、暖房のみのシステム切り替えが可能な幅広いラインナップからお選びいただけます。
Dayton の低電圧機械式サーモスタットは、従来の暖房または冷房システムと併用することで、商業空間の気候制御とエネルギーコスト削減に最適です。 これらのサーモスタットは、温度を華氏または摂氏で表示し、温度を 40/50 ~ 90 度の範囲で機械的に制御します。一部のモデルは、大量の熱風または冷気を供給するファン制御を備えています。 これらのサーモスタットは、暖房と冷房、冷房のみ、暖房のみのシステム切り替えが可能な幅広いラインナップからお選びいただけます。
低電圧サーモスタット、有線、プログラム可能
Dayton 低電圧サーモスタットは、従来の暖房システムや暖房/冷却ポンプと併用することで、商業スペースの気候制御に最適です。 単一ステージの加熱または冷却操作用の 5-1-1 または 5-2 プログラミング機能を備えています。 これらのサーモスタットは、バックライト付き LCD ディスプレイに温度を華氏または摂氏で表示します。 これらは、霜取り機能、オプションの調整可能なフィルター使用量カウンター、バッテリー残量低下インジケーター、サーモスタット プログラムを便利かつ簡単に制御するための一時的/永久的なプログラム オーバーライド機能を備えています。
Dayton 低電圧サーモスタットは、従来の暖房システムや暖房/冷却ポンプと併用することで、商業スペースの気候制御に最適です。 単一ステージの加熱または冷却操作用の 5-1-1 または 5-2 プログラミング機能を備えています。 これらのサーモスタットは、バックライト付き LCD ディスプレイに温度を華氏または摂氏で表示します。 これらは、霜取り機能、オプションの調整可能なフィルター使用量カウンター、バッテリー残量低下インジケーター、サーモスタット プログラムを便利かつ簡単に制御するための一時的/永久的なプログラム オーバーライド機能を備えています。
低Vサーモスタット、一時的
サーモスタット低電圧
形式 | モデル | 制御範囲 | 深さ | 高さ | 装着タイプ | ターミナル指定 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1E78-140 | ¥8,793 | |||||||
B | 1F89EZ-0251 | ¥13,670 | |||||||
C | 1F86EZ-0251 | ¥12,962 |
サーモスタット低電圧非プログラム可能
形式 | モデル | 制御範囲 | ターミナル指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | TH1100DH1004 | ¥11,254 | |||
B | TH1110DH1003 | ¥11,528 |
低電圧サーモスタット
低電圧サーモスタットは、ワークショップ、オフィス、ショップ、および産業現場のセントラルヒーティングおよびクーリングシステムを制御するために使用されます。 Raptor Supplies 次のようなブランドの低電圧サーモスタットを幅広く提供しています ICM、デイトン、 エマーソン、ハネウェルとホワイトロジャーズ。 低電圧サーモスタットは、空調ユニット、炉、ボイラー、ヒートポンプ、ベースボードヒーターなどのHVACシステムを仮想的に制御できます。 デイトン 低電圧サーモスタットは、エネルギーコストを大幅に最小限に抑え、パフォーマンスを向上させるための空調技術を備えています。 停電時にプログラムされた情報を保持でき、温度が0℃を下回るのを防ぐ凍結保護機能が付属しています。 ハニーウェル 低電圧サーモスタットは、温度制御のための商業環境で使用されるハードワイヤードまたはバッテリー駆動のユニットです。 これらのサーモスタットは設置が簡単で、手動/自動切り替えとプログラム可能なファンが付属しているため、汎用性があります。 これらは、夏時間の時刻を自動的に更新するリアルタイムクロックを備えています。
詳細はこちら
- 工具保管および移送タンク
- 砥石
- プッシュボタン
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- マニュアル
- LEDトラック照明
- コアリングリグ
- 冷却ベスト
- ガス分析装置の付属品
- APPROVED VENDOR エルボー、90度、亜鉛メッキ
- EXTECH 電池式メガオーム計
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS シュラウド
- MULTIFAN 三相ステップコントローラー
- GENERAL PIPE CLEANERS モデル88シリーズ フットインナースプリング
- AIRMASTER FAN CBU-HPシリーズ高圧ベルトドライブ遠心式アップブラスト排気ファン
- EATON NEMA タイプ 12/IP54 カバー オプション キット
- APPLETON ELECTRIC 投光器器具
- GRAINGER ドラム交換ガスケットと漏れ修理
- OLFA カッター