入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
電池含む | はい |
バッテリバックアップ | はい |
色 | ホワイト |
制御範囲 | 45度から99度F |
深さ | 1.25 " |
表示色 | 青 |
サイズを表示します。 | 6平方インチ |
タイプを表示します。 | 逆光で |
ファンの切り替え | オートオンプログラム |
高さ | 4.625 " |
キーパッドのロックアウト | はい |
装着タイプ | 水平な |
パワーメソッド | ハードワイヤード/バッテリー/パワースティーリング |
週あたりのプログラム | 5-1-1、7またはプログラム不可 |
リモートセンシング機能 | はい |
ステージヒート | 4 |
システム切り替え | オートヒートクールオフ緊急事態 |
温度XNUMX日あたりの設定 | 4、2、0 |
一時的なプログラムの上書き | はい |
ターミナル指定 | RH、RC、C、Y、Y2、W / E、W2、G、O / B、L、6、+、S、- |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5.875 " |
船の重量(kg) | 0.38 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 9032100030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 制御範囲 | ターミナル指定 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1F95-0680 | 45度から90度F | RH、RC、C、Y、Y2、W / E、W2、G、O / B、6、L、A1、+、S、- | ¥38,893 | ||
1F95EZ-0671 | 45度から99度F | RH、RC、C、Y、Y2、W / E、W2、G、O / B、L | ¥37,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。