入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
色 | ブラウン |
制御範囲 | 50度から90度F |
深さ | 1.5 " |
ファンの切り替え | いいえ |
高さ | 5.5 " |
取り付け | 2 "x4"ギャングボックス |
パワーメソッド | トランスフォーマー |
システム切り替え | 自動応答オプション |
ターミナル指定 | ワイヤー |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ターミナル指定 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
TEC3030-14-000 | B1;B2;COS;R;SE N | 19V AC〜30V AC | ¥98,799 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。