入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 低電圧サーモスタット |
アンプ | 1A |
接続タイプ | ハードワイヤー |
連絡先の評価 | 19V AC〜30V AC |
制御タイプ | タッチスクリーン |
エンクロージャーの色 | ホワイト |
周波数 | 50 Hz、60 Hz |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 122度F |
最小動作温度 | 32度F |
取り付け場所 | 壁 |
リレー入力の数 | 1 |
リレー出力の数 | 1 |
全体の深さ | 1 7 / 16 " |
全体の高さ | 4 3 / 4 " |
全幅 | 5 5 / 8 " |
センサータイプ | 占有センサー |
温度コントロール | 100度F |
温度感度 | +/-0.9度F |
ターミナル指定 | B1;B2;COS;R;SE N |
タイプ | 低い電圧 |
電圧 | 19V AC〜30V AC |
船の重量(kg) | 0.35 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | ターミナル指定 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
T58EA-8C | ワイヤー | 24 VAC | ¥37,510 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。