BENCHMARK SCIENTIFIC MyFuge シリーズ小型遠心分離機
Benchmark の myFuge シリーズ ミニ遠心分離機は、マイクロチューブや PCR チューブを迅速かつ効率的に回転させるのに適しています。
形式 | モデル | 色 | 速度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | C1008-GE | - | - | ¥58,972 | |
B | C1008-PE | - | - | ¥58,972 | |
C | C1008-CE | - | - | ¥58,972 | |
D | C1012-E | - | - | ¥77,769 | |
E | 1012 | - | 5,500回転 | ¥87,641 | |
F | C1008-RE | - | - | ¥58,972 | |
G | C1008-BE | - | - | ¥58,972 | 見積依頼
|
H | C1008-B | 白と青のふた | 6000回転 | ¥66,750 | |
I | C1008-C | 透明なふたが付いている白 | 6000回転 | ¥66,750 | |
J | C1008-G | 白と緑の蓋 | 6000回転 | ¥66,750 | |
K | C1008-P | 白と紫の蓋 | 6000回転 | ¥66,750 | |
F | C1008-R | 白と赤の蓋 | 6000回転 | ¥66,750 |
動作メカニズム
- ふたを閉じると、ローターは即座に最大 6000 rpm の速度に達します。
- 蓋を開けると、改良されたブレーキシステムが素早くスムーズにローターを減速し、わずか XNUMX 秒で完全に停止します。
特徴
- それらは、1.5 / 2.0 ml チューブの容量を持つ統合された 0.2 ポジション マイクロチューブ ローターと、32 つの 0.2 ml PCR ストリップ (または XNUMX x XNUMX ml チューブ) の容量が増加した PCR ローターを備えています。
- 0.5 番目のローター (PCR) は、遠心分離機の底部にある便利なコンパートメントに保管できます (使用しないとき)。 このコンパートメントは、XNUMX ml チューブ用のチューブ アダプター (付属) を固定するためにも使用できます。
- 独自の Clik-n-Lok ローター アタッチメント システムを備えているため、ローター交換時に止めネジや工具が不要になります。
- これらの小型遠心分離機には、青、透明、ネオン グリーン、紫、および赤の蓋オプションが用意されています。
- ブランドの 1012 myFuge シリーズ 12 ミニ遠心分離機は、12 本のマイクロチューブおよび / または 4 つの PCR ストリップを実行する独自の COMBI-Rotor を特徴としており、マイクロチューブと PCR ストリップを切り替える際にローターを交換する必要がありません。
よくある質問
遠心分離機のローターを交換するには?
まず、ローターを手で取り外して取り付けます。 次に、ローターをモーター シャフトに引っ張るか、押し込みます。 遠心分離機はすぐに使用できます。
チューブアダプターとは何ですか?
チューブアダプターはマイクロチューブと PCR チューブを遠心分離機のローターに接続し、迅速かつ安定した取り付けを実現します。
遠沈管の機能は何ですか?
遠心チューブは、さまざまなサンプルの分析と分離のために遠心スロットに収まる、遠心形状の校正済みプラスチックまたはガラス容器です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- マンホールカバーリフター
- タンパー
- シャワー排水
- 精密ナットドライバーセット
- 水銀流出制御
- 自動車整備士
- ストラップおよびストラップ装置
- 家具
- エルゴノミクス
- ソレノイド
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ:MBKシリーズ
- SQUARE D モールドケースサーキットブレーカ、熱磁気トリップ
- HYDE スクレーパー付きワイヤーブラシ
- GROTE ユーティリティランプラウンド
- DIXON カムと溝のテストキャップ
- EDWARDS SIGNALING コントロールパネル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1-12 Unf
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用空気圧ボールバルブ、フランジ付き、EPDM
- EATON 190261 シリーズ SAE 37 度スイベルエルボー
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、2330 シリーズ