BENCHMARK SCIENTIFIC C1012-Eミニ遠心分離機、100〜240V
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
アイテム価格 | ミニ遠心分離機 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 58.06 |
船の長さ(cm) | 96.77 |
船幅(cm) | 83.87 |
HSコード | 8421190000 |
原産国 | US |
A. MyFuge 遠心管は、さまざまなサンプルを分析および分離するための遠心分離機スロットに適合する校正済みのプラスチックまたはガラス製の容器です。
A. 遠心分離機は沈降の原理を利用しています。 さまざまな物質の混合物を非常に速く回転させ、重力の影響下で密度に応じて分離します。
A. ペレット化とは、チューブ内の濃縮された粒子を意味し、遠心分離チューブの底に沈殿し、残りの溶液から分離されます。これを上澄みと呼びます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。