Benchmark Scientific Roto-Bot プログラム可能な回転ミキサー
Benchmark Roto-Bot プログラム可能な回転ミキサーは、一時停止とミキシングの間隔で 360 度の回転を提供します。 チューブホルダーはラバーコーティングされたスチール製で、しっかりとグリップし、高速でのぐらつきや緩みを防ぎます。 この CE 認定のユニットは、調整可能な速度制御と傾斜角を備えているため、均一な分散液を調製するための回転、混合、および振動アプリケーションに最適です。
Benchmark Scientific は XNUMX 年以上にわたり、研究室の安全性、効率、結果を向上させる革新的なソリューションを作成してきました。 米国ニュージャージー州セイアビルに本社を置くこのブランドは、テストサンプルを混合および処理するための高品質の実験機器を製造してきました。 続きを読む
内蔵の水タンク、安全インターロック、最高温度定格273°Fを備えた全自動BioClaveリサーチ滅菌器。ミニサーマルプリンターも利用可能
容器を高速で回転させることによって流体または液体を分離するために実験室で広く使用されている6チューブまたは8チューブのミニ遠心分離機。 デュアルローター構成、最大回転数6600、収納コンパートメントを備え、マイクロチューブとPCRチューブおよびストリップの両方と互換性があります
単一ユニット内のXNUMXつの異なる温度でのサンプルのインキュベーションに適しています。 時間と温度を表示するためのチャンバーとコントロールパネル間の空気の移動を避けるために、取り外し可能なヒンジ付きのふたを備えたXNUMXつの隔離されたチャンバーで構成されています。 個別のドライバスブロックもご利用いただけます
ジェネレータープローブとホモジナイザースタンドが含まれており、実験室でのテストと実験で正確な結果が得られます。
マイクロチューブ内の生物学的サンプルを迅速に均質化し、乳化し、破壊し、懸濁するように設計されたハンドヘルド/ベンチトップホモジナイザー。 2800〜30000 rpmの範囲の調整可能な速度と、39〜149°Fの動作温度範囲を備えています
実験室の吸引器は、危険な液体、病原体、およびバイオハザード廃棄物を自己完結型の廃棄物収集ボトルに安全に廃棄します。 真空圧の適用時に自動スイッチオンするための内蔵メンブレンポンプと、湿気によるシステムの汚染を防ぐデュアル疎水性フィルターを備えています
標準サイズの試験管やフラスコ、または不規則な形の物体を保持します。 露出部分のないフレームとスタンドは、厳しい腐食条件で使用されます。 容量 125、250、500 ml のプラットフォーム用のクランプとチューブラックも利用可能
ラボ用ミキサーがタスクをより速く、より効率的に完了するのを支援するためのフォームパッド、マット、ラック、マイクロプレートキャリア、シェーカープラットフォーム、およびチューブラックが含まれています。 BenchRocker 3D GyratoryRockersに最適な個別のオートクレーブ可能なプラットフォームマットも利用可能
工業実験室で物質を混合、溶解、乳化するために使用されます。 培養プレート、三角ボトル、培地ボトルを保持するための大きなプラットフォームと、速度を調整するためのアナログ制御ノブが特徴です。 滑りにくい表面を提供するディンプル加工された表面またはオートクレーブ処理されたゴムマットを装備
最大19個の2L / 1個のXNUMXLフラスコを同時に混合するための円形XNUMXmm軌道を特徴とするオービシェーカーモデル。 低速アプリケーションでの滑り止めサポート用のラバーマットとフラスコクランプの即時交換用のMAGICクランププラットフォームが含まれています
回転磁場の助けを借りて、溶液を素早く回転、攪拌、または混合するのに理想的です。 調整可能なノブを備えた高度なマイクロプロセッサコントロールを備えており、速度(最大1500 RPM)と温度(最大380℃)をすばやく正確に設定できます。 115〜230Vの範囲の電圧で利用可能
Benchmark Scientific ロッカーと H2200-SH シリーズ シェルフが含まれます
微生物培養物または細胞培養物を増加および維持するために使用されます。 最適な温度、湿度、および室内雰囲気の CO2 や酸素含有量などの条件を維持します。 外部条件に関係なく、正確な温度設定を提供します
Benchmark Scientific の広範なカタログには、オートクレーブ、遠心分離機、ホモジナイザー、インキュベーター、およびサンプルの保管とモニタリング用の付属品が含まれています。 ブランドの SureTherm シリーズ CO2 インキュベーター 細胞培養に最適な増殖条件を提供します。 二酸化炭素レベルを +/-0.1% の精度で測定するデュアルビーム IR センサーを備えています。 これらのインキュベーターは、IncuView LCI (生細胞イメージング) 技術を提供して、細胞を監視し、タイム ラプス画像をキャプチャします。 ベンチマークの デジタルホットプレートスターラー ホウケイ酸ガラスビーカーに対応する耐久性と耐薬品性の白いセラミックトッププレートを備えています。 高度なマイクロプロセッサ制御を備えており、速度と温度を迅速かつ正確に調整できます。 トッププレートの温度が50℃を超えると点灯する安全LEDインジケーターを備えたスターラーです。
Benchmark Scientific の部品番号は、さまざまな Labconco、Eberbach、Dynalon 製品と相互参照することがよくあります。 したがって、旧式または在庫切れのベンチマーク ラボ機器をお探しの場合は、同等の商品が入手できる可能性があります。
これらのベンチマーク製品は、小さいサイズから大きいサイズまでさまざまです。 配送中に商品が破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要になる場合があります。 したがって、これらのアイテムは、ダウンタイムを最小限に抑えるために、宅配便および航空貨物によって配送されます。
Benchmark myFuge ミニ微量遠心機は手のひらに収まり、マイクロチューブや PCR チューブの素早いスピンダウンに最適です。 止めねじが不要な Clik-n-Lok ローター取り付けシステムを備えています。...続きを見る
ブランドの BenchWaver 起伏ロッカーは、最適な 3 次元の起伏運動を生成するのに理想的であり、分子生物学的アプリケーションに役立ちます。 本機の傾き角度(0~10度)と ...続きを見る
Benchmark hybex シリーズ ストレージ ボトルは、高温のサンプルを処理するために熱膨張係数が低いホウケイ酸 3.3 ガラスでできています。 彼らはサムを処理するためのオートクレーブ可能なキャップを持っています...続きを見る
Benchmark Roto-Bot プログラム可能な回転ミキサーは、一時停止とミキシングの間隔で 360 度の回転を提供します。 チューブホルダーはラバーコーティングされたスチール製で、しっかりとグリップし、高速でのぐらつきや緩みを防ぎます。 この CE 認定のユニットは、調整可能な速度制御と傾斜角を備えているため、均一な分散液を調製するための回転、混合、および振動アプリケーションに最適です。
Benchmark Scientific オートクレーブは、機器、器具、感染性廃棄物の滅菌において研究室に利益をもたらします。
ベンチマークマイクロビーズ滅菌器 小型工具の洗浄に最適です。 ガラスビーズを充填購入に進む、バクテリア、胞子、その他の微生物を根絶するために高温が使用されます。
ブランドのインキュベーターは、潜在的な汚染物質を燃焼させるためにチャンバーを 125 ℃ の温度に 8 時間さらす高熱除染サイクルを受けます。
ベンチマークのマグネチックスターラーは静かで効率的です。 壊れたり摩耗したりする可動外部部品がないため、ダウンタイムが短縮されます。