BENCHMARK SCIENTIFIC ドライバス 単一ユニット内のXNUMXつの異なる温度でのサンプルのインキュベーションに適しています。 時間と温度を表示するためのチャンバーとコントロールパネル間の空気の移動を避けるために、取り外し可能なヒンジ付きのふたを備えたXNUMXつの隔離されたチャンバーで構成されています。 個別のドライバスブロックもご利用いただけます
単一ユニット内のXNUMXつの異なる温度でのサンプルのインキュベーションに適しています。 時間と温度を表示するためのチャンバーとコントロールパネル間の空気の移動を避けるために、取り外し可能なヒンジ付きのふたを備えたXNUMXつの隔離されたチャンバーで構成されています。 個別のドライバスブロックもご利用いただけます
MyBlocklシリーズデジタルドライバス
形式 | モデル | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | BSH5001 | ¥122,533 | ||
B | BSH5001-E | ¥122,533 | ||
A | BSH5001-1B-E | ¥146,146 | ||
A | BSH5001-1B | ¥146,146 |
ドライバス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BSH100-1213 | ¥25,293 | |
B | BSH100-1232 | ¥23,902 |
IsoBlock シリーズ デジタル ドライバス
Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock シリーズ ドライ バスは、0.5 つの異なる温度でサンプルを同時にインキュベートするために使用されます。 2.0 つの独立したチャンバーがあり、XNUMX つのドライ バスとして独立して制御されます。 これらのドライバスは、閉じたときにチャンバー間の空気の移動を防ぐ障壁として機能する隔壁を備えたヒンジ付きの取り外し可能な蓋を備えています。 時間と温度を明確に表示するコントロールパネルが付属しており、継続加熱のためのタイマー機能と IsoBlock が統合されています。 これらのドライバスは、XNUMX ~ XNUMX ml のチューブを保持するための Quick-Flip ユニバーサル ブロックなど、ほとんどのチューブ サイズに対応できます。
Benchmark Scientific BSH6000 IsoBlock シリーズ ドライ バスは、0.5 つの異なる温度でサンプルを同時にインキュベートするために使用されます。 2.0 つの独立したチャンバーがあり、XNUMX つのドライ バスとして独立して制御されます。 これらのドライバスは、閉じたときにチャンバー間の空気の移動を防ぐ障壁として機能する隔壁を備えたヒンジ付きの取り外し可能な蓋を備えています。 時間と温度を明確に表示するコントロールパネルが付属しており、継続加熱のためのタイマー機能と IsoBlock が統合されています。 これらのドライバスは、XNUMX ~ XNUMX ml のチューブを保持するための Quick-Flip ユニバーサル ブロックなど、ほとんどのチューブ サイズに対応できます。
MyBlockシリーズミニドライバス
Benchmark Scientific myBlock シリーズ ミニ ドライ バスは、マイクロチューブ、PCR チューブ、マイクロプレート内のサンプルをインキュベートし、一定の温度を維持するために使用されます。 これらのミニドライバスには、正確な温度制御されたインキュベーションおよび加熱アプリケーション用のチューブ、マイクロプレート、およびその他のサンプルコンテナが収容されます。 0.1℃単位で温度を増分できるため、特定の実験に合わせて温度を設定できます。 これらのドライバスは 0.2 ~ 50 ml のチューブを収容できます。
Benchmark Scientific myBlock シリーズ ミニ ドライ バスは、マイクロチューブ、PCR チューブ、マイクロプレート内のサンプルをインキュベートし、一定の温度を維持するために使用されます。 これらのミニドライバスには、正確な温度制御されたインキュベーションおよび加熱アプリケーション用のチューブ、マイクロプレート、およびその他のサンプルコンテナが収容されます。 0.1℃単位で温度を増分できるため、特定の実験に合わせて温度を設定できます。 これらのドライバスは 0.2 ~ 50 ml のチューブを収容できます。
MyBlockllシリーズデジタルドライバス
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | BSH5002 | ¥153,911 | |
B | BSH5002-E | ¥142,086 | |
B | BSH5002-2B-E | ¥184,657 | |
A | BSH5002-2B | ¥218,484 |
MyBlockシリーズミニドライバス用ブロック
形式 | モデル | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | BSH100-01 | ¥20,878 | |||
A | BSH100-1213 | ¥23,781 | |||
A | BSH100-1232 | ¥20,878 | |||
A | BSH100-15HL | ¥20,878 | |||
A | BSH100-CU | ¥52,472 | |||
A | BSH100-5MT | ¥26,475 | |||
A | BSH100-CV | ¥20,878 | |||
B | BSH100-02 | ¥24,688 | |||
B | BSH100-05 | ¥23,844 | |||
B | BSH100-1520 | ¥23,902 | |||
B | BSH100-500 | ¥30,852 | |||
B | BSH100-15 | ¥23,015 | |||
B | BSH100-150 | ¥28,260 |
ツーブロックデジタルドライバス
ワンブロックデジタルドライバス
標準ドライバス用ブロック
デジタルドライバス、230ブロック、XNUMXV
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BSH1004-E | CE7MGB | ¥204,353 |
モジュラーブロック、ステンレス鋼
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BSWCMB(新規) | AF8HME | ¥38,927 |
ソリッドデジタルドライバスブロック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BSW01 | AF6BCR | ¥28,806 |
デジタルドライバス、4ブロック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
BSH1004 | AF4AMH | ¥236,884 |
振盪ウォーターバス、230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SB0012-E | CD7LHB | ¥689,180 |
詳細はこちら
- データとコミュニケーション
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- ギアリング
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- ラボ診断
- 可聴信号装置
- 空気圧掃除機
- ペイントタンクと圧力ポット
- コンベアアセンブリと乾燥機トレイ
- アルミ角管ストック
- DAYTON タイプCバンドVベルト
- APPROVED VENDOR ニードルバルブ1/4インチNpt
- SUPER-STRUT パイプクランプ
- BRASS KNUCKLE クラッシャーシリーズ、安全メガネ
- SOUTHWIRE COMPANY ホールソー
- TIMKEN 分割型円筒ころ軸受 重量シリーズ 標準プランマブロック
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ XSFS 一減速減速機
- CRESTWARE 食器ディスペンサー
- HOBART ノブ