デイトン タイプC バンド付きVベルト
形式 | モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 厚さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥27,078 | |
A | 13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥35,712 | |
A | 13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥28,980 | |
A | 13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥34,675 | |
A | 13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥31,143 | |
A | 13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥38,016 | |
A | 13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥37,128 | |
A | 13W389 | 2 / C120 | 2 | 124.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥45,674 | |
A | 13W390 | 2 / C123 | 2 | 127.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥35,302 | |
A | 13W391 | 2 / C124 | 2 | 128.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥46,439 | |
A | 13W392 | 2 / C126 | 2 | 130.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥36,173 | |
A | 13W393 | 2 / C128 | 2 | 132.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥47,944 | |
A | 13W394 | 2 / C136 | 2 | 140.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥47,172 | |
A | 13W395 | 2 / C144 | 2 | 148.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥47,481 | |
A | 13W396 | 2 / C158 | 2 | 162.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥49,875 | |
A | 13W397 | 2 / C162 | 2 | 166.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥50,955 | |
A | 13W398 | 2 / C173 | 2 | 177.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥54,533 | |
A | 13W399 | 2 / C180 | 2 | 184.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥55,787 | |
A | 13W401 | 2 / C195 | 2 | 199.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥62,489 | |
A | 13W402 | 2 / C210 | 2 | 214.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥65,760 | |
A | 13W403 | 2 / C225 | 2 | 227.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥71,638 | |
A | 13W404 | 2 / C230 | 2 | 232.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥66,045 | |
A | 13W405 | 2 / C240 | 2 | 242.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥75,860 | |
A | 13W406 | 2 / C255 | 2 | 257.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥81,126 | |
A | 13W407 | 2 / C270 | 2 | 272.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥85,620 | |
A | 13W408 | 2 / C285 | 2 | 287.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥90,346 | |
A | 13W409 | 2 / C300 | 2 | 302.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥95,008 | |
A | 13W410 | 2 / C315 | 2 | 317.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥99,690 | |
A | 13W411 | 2 / C330 | 2 | 332.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥102,548 | |
A | 13W412 | 2 / C345 | 2 | 347.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥109,424 | |
A | 13W413 | 2 / C360 | 2 | 362.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥111,673 | |
A | 13W414 | 2 / C375 | 2 | 377.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥107,682 | |
A | 13W415 | 2 / C390 | 2 | 392.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥121,112 | |
A | 13W416 | 2 / C420 | 2 | 422.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥136,835 | |
B | 13W417 | 3 / C85 | 3 | 89.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥43,800 | |
B | 13W418 | 3 / C90 | 3 | 94.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥51,059 | |
B | 13W419 | 3 / C100 | 3 | 104.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥38,058 | |
B | 13W420 | 3 / C105 | 3 | 109.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥46,888 | |
B | 13W421 | 3 / C108 | 3 | 112.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥46,520 | |
B | 13W422 | 3 / C109 | 3 | 113.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥56,427 | |
B | 13W423 | 3 / C112 | 3 | 116.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥53,484 | |
B | 13W424 | 3 / C120 | 3 | 124.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥63,329 | |
B | 13W425 | 3 / C123 | 3 | 127.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥43,498 | |
B | 13W426 | 3 / C124 | 3 | 128.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥65,331 | |
B | 13W427 | 3 / C126 | 3 | 130.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥54,259 | |
B | 13W428 | 3 / C128 | 3 | 132.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥62,536 | |
B | 13W429 | 3 / C136 | 3 | 140.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥68,522 | |
B | 13W430 | 3 / C144 | 3 | 148.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥63,006 | |
B | 13W431 | 3 / C158 | 3 | 162.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥72,664 | |
B | 13W432 | 3 / C162 | 3 | 166.875 " | 2 / 3 " | 2 2 / 3 " | ¥71,686 | |
B | 13W433 | 3 / C173 | 3 | 177.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥80,327 | |
B | 13W434 | 3 / C180 | 3 | 184.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥83,045 | |
B | 13W435 | 3 / C195 | 3 | 199.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥85,495 | |
B | 13W436 | 3 / C210 | 3 | 214.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥98,160 | |
B | 13W437 | 3 / C225 | 3 | 227.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥99,309 | |
B | 13W438 | 3 / C230 | 3 | 232.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥99,071 | |
B | 13W439 | 3 / C240 | 3 | 242.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥101,428 | |
B | 13W440 | 3 / C255 | 3 | 257.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥116,983 | |
B | 13W441 | 3 / C270 | 3 | 272.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥128,432 | |
B | 13W442 | 3 / C285 | 3 | 287.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥135,528 | |
B | 13W443 | 3 / C300 | 3 | 302.875 " | 5 / 8 " | 2 2 / 3 " | ¥142,515 |
タイプCバンドVベルト
デイトン バンド付き V ベルトは、動力伝達操作用の複数のベルト システムとともに使用されます。 これらのベルトは、振動、速度変動、位置ずれが発生しやすい用途に適しており、個々のベルト間に永続的な接続を作成するための横方向の張力コードを備えています。 高い RPM での応力に耐えられる強化されたタイバンド構造と、寸法安定性を維持し、熱や研磨油からベルトを保護する布製トップ カバーを備えています。 これらのバンド付き V ベルトは、2、3、4、5 リブのオプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドックライト
- 聴覚バンド
- チェーンリンクゲートハードウェア
- スプラインシャフトとカップリング
- スライドハンマーアクセサリー
- クランプ
- 磁石と磁気ストリップ
- ボルト
- トレーニング
- 在庫ピッキングと収納カート
- IPEX USA LLC バタフライバルブ
- BALDOR MOTOR IECフレームACモーター
- USA SEALING バタフライバルブ、4インチ304ステンレス鋼
- SUPER-STRUT ET720シリーズライザークランプ
- ANVIL ロッド天井フランジ
- EATON 74315 シリーズ ミディアム デューティ固定モーター
- GRAINGER ワッシャー
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Viroguard 2 ホワイト ブーツ カバー
- BOSTON GEAR 4 直径ピッチ鋼硬化ウォーム
- REED INSTRUMENTS カメラケーブル延長