スプラインシャフトとカップリング
スプライン シャフトとカップリングは、トルクと回転をあるコンポーネントから別のコンポーネントに伝達するために動力伝達システムで使用されます。スプラインシャフトは、長い円筒形のロッドタイプのデザインで、...詳しくはこちら
形式 | モデル | ラフストックボア | マックス。 退屈させる | ボアを通る長さ | 外径 | 全体の長さ(Overall Length) | 定格トルク | 最大。 衝撃荷重 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426081 | ¥186,369 | 見積依頼 | |||||||
A | 68514426085 | ¥813,938 | 見積依頼 |
A5 フォーム フレックス カップリング
TB Wood の A5 Form-Flex カップリングは、接続された 5 つのシャフト間の軸方向、角度、平行のずれを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらの取り付けが簡単なカップリングは、機器を衝撃、振動、位置ずれから保護し、冷却ファン駆動アプリケーションで広く使用されています。 これらの金属カップリングはバックラッシュがなく、高いねじれ剛性を備えており、印刷用途や位置決めシステムに最適です。 このブランドの A0.48 シリーズ フレキシブル カップリングは、1.27 rpm で 3.49、6.03、18、100、および 5 HP 定格で利用できます。 TB Wood の 10、20、25、35、XNUMX サイズの幅広いフレックス カップリングからお選びください。 Raptor Supplies.
TB Wood の A5 Form-Flex カップリングは、接続された 5 つのシャフト間の軸方向、角度、平行のずれを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらの取り付けが簡単なカップリングは、機器を衝撃、振動、位置ずれから保護し、冷却ファン駆動アプリケーションで広く使用されています。 これらの金属カップリングはバックラッシュがなく、高いねじれ剛性を備えており、印刷用途や位置決めシステムに最適です。 このブランドの A0.48 シリーズ フレキシブル カップリングは、1.27 rpm で 3.49、6.03、18、100、および 5 HP 定格で利用できます。 TB Wood の 10、20、25、35、XNUMX サイズの幅広いフレックス カップリングからお選びください。 Raptor Supplies.
GCHフォームフレックスカップリング
TB Wood の GCH Form-Flex カップリングは、スクリュー コンプレッサー、冷却塔、印刷機での効率的な動力伝達用途のために XNUMX つのシャフトを接続するように設計されています。 これらのカップリングは、リジッド カップリングと比較して、より大きなトルク負荷と XNUMX 馬力あたりの重量を軽減するための堅牢なディスク パック設計で提供され、固有のバランスが向上します。 これらのカップリングの高いねじり剛性の特徴により、システムの構造的完全性が維持され、角度または軸方向のずれが相殺されます。 これらには、要素が損傷したときにワッシャーを介して回転運動を伝達するだけで作動するフェイルセーフ機構が統合されています。
TB Wood の GCH Form-Flex カップリングは、スクリュー コンプレッサー、冷却塔、印刷機での効率的な動力伝達用途のために XNUMX つのシャフトを接続するように設計されています。 これらのカップリングは、リジッド カップリングと比較して、より大きなトルク負荷と XNUMX 馬力あたりの重量を軽減するための堅牢なディスク パック設計で提供され、固有のバランスが向上します。 これらのカップリングの高いねじり剛性の特徴により、システムの構造的完全性が維持され、角度または軸方向のずれが相殺されます。 これらには、要素が損傷したときにワッシャーを介して回転運動を伝達するだけで作動するフェイルセーフ機構が統合されています。
HSHフォームフレックスカップリング
TBウッドのHSHフォームフレックスカップリングは、接続された1000つのシャフト間の角度、平行、軸方向のミスアライメントを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらは、接続された機器へのミスアライメント力を最小限に抑え、冷却ファンドライブアプリケーションで広く使用されています。 これらのカップリングは、ベアリングとサポート構造の必要性を排除することによって総コストを削減する鋼と複合スペーサーチューブで利用できます。 ブランドのHSHシリーズForm-Flexカップリングは、3800rpmから11rpmの範囲です。 これらのカップリングの広い範囲(最大XNUMXインチのボア長)は、 Raptor Supplies.
TBウッドのHSHフォームフレックスカップリングは、接続された1000つのシャフト間の角度、平行、軸方向のミスアライメントを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらは、接続された機器へのミスアライメント力を最小限に抑え、冷却ファンドライブアプリケーションで広く使用されています。 これらのカップリングは、ベアリングとサポート構造の必要性を排除することによって総コストを削減する鋼と複合スペーサーチューブで利用できます。 ブランドのHSHシリーズForm-Flexカップリングは、3800rpmから11rpmの範囲です。 これらのカップリングの広い範囲(最大XNUMXインチのボア長)は、 Raptor Supplies.
GCFフォームフレックスカップリング
TB Wood の GCF Form-Flex カップリングは、接続された XNUMX つのシャフト間の角度、平行、軸方向のずれを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらのカップリングはフレキシブルディスクと統合されており、位置ずれ誤差を最小限に抑え、システムの構造的完全性を維持するための高いねじれ剛性を備えています。
TB Wood の GCF Form-Flex カップリングは、接続された XNUMX つのシャフト間の角度、平行、軸方向のずれを補正しながらトルクを伝達するように設計されています。 これらのカップリングはフレキシブルディスクと統合されており、位置ずれ誤差を最小限に抑え、システムの構造的完全性を維持するための高いねじれ剛性を備えています。
形式 | モデル | ディメンションA | アダプターBCD | アダプターのボルト締め | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法G | 次元P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GCF340-35-20SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-20HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-12HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-14SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-12SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-12HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-22HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-22SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-20HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-22SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-12SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-18HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-18SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-18SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-31-20SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-14SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF340-35-14HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-50-22SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-42-18SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-42-20HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-45-28HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-45-28SAE | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-50-18HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-50-20HD | 見積依頼 | ||||||||
A | GCF412-50-20SAE | 見積依頼 |
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426098 | ¥72,200 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413384 | ¥83,640 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426100 | ¥83,776 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413300 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445477 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514447442 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426104 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413426 | ¥87,833 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426103 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445248 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514446309 | ¥130,786 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413493 | ¥130,786 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413570 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444584 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444113 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445193 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514445717 | ¥206,720 | 見積依頼 |
AYフォームフレックスカップリング
TB Woodの密接なカップルのForm-Flexカップリングは、300つのシャフト間の角度、軸方向、および平行方向のミスアライメントに対応しながら、トルクとパワーを伝達するのに理想的です。 これらのAYシリーズカップリングは、7600lb-inchの最大トルク定格で高いねじり値を提供するための2.56ステンレス鋼構造のフレックスディスクを備えています。 スムーズに作動するために追加の潤滑剤は必要ありません。 幅広いForm-Flexカップリングから選択し、最大ボアサイズXNUMXインチで利用可能 Raptor Supplies.
TB Woodの密接なカップルのForm-Flexカップリングは、300つのシャフト間の角度、軸方向、および平行方向のミスアライメントに対応しながら、トルクとパワーを伝達するのに理想的です。 これらのAYシリーズカップリングは、7600lb-inchの最大トルク定格で高いねじり値を提供するための2.56ステンレス鋼構造のフレックスディスクを備えています。 スムーズに作動するために追加の潤滑剤は必要ありません。 幅広いForm-Flexカップリングから選択し、最大ボアサイズXNUMXインチで利用可能 Raptor Supplies.
形式 | モデル | 最大平行ずれ(インチ) | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | ピン位置(寸法SL) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514413015 | ¥45,912 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426095 | ¥56,001 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413040 | ¥56,001 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413084 | ¥68,034 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413209 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413139 | ¥72,200 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444217 | ¥72,200 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514451046 | ¥72,200 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514451037 | ¥83,776 | 見積依頼 |
形式 | モデル | マックス。 退屈させる | 軸方向のずれ(ΔKa) | チューブ径 | 最大平行ずれ(インチ) | マックス。 スピード | マックス トルク | 最小退屈させる | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426099 | ¥83,776 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444108 | ¥83,776 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413351 | ¥83,776 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413255 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444307 | ¥79,142 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413409 | ¥91,165 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413461 | ¥130,786 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426105 | ¥130,786 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514444219 | ¥251,600 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514413541 | ¥146,653 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514448325 | ¥146,653 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 外径 | カップリングサイズ | ディメンションHD | 全体の長さ(Overall Length) | 1,200rpmでの定格HP | 1,800rpmでの定格HP | 3,500 rpmでの定格HP(標準モーター) | 875 rpmでの定格HP(標準モーター) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514426074 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514426076 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514455471 | 見積依頼 | ||||||||
A | 68514455474 | 見積依頼 |
インボリュートスプラインシャフト
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 0332-00025 | ¥28,910 | 見積依頼 |
B | 0332-00395 | ¥35,608 | 見積依頼 |
シグニチャー・シリーズ、ワンピース・スプリット精密スリーブ・カップリング
形式 | モデル | チューブ径 | キー溝のサイズ | 外径 | スクリューサイズ | 全長 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5L100100KPSC | ¥23,868 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L100100FKPSC | ¥30,952 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L108108FKPSC | ¥39,693 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L108108KPSC | ¥34,862 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L104104FKPSC | - | 見積依頼 | ||||||
A | 5L104104KPSC | - | 見積依頼 | ||||||
A | 5L008008KPSC | ¥19,497 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L008008FKPSC | ¥25,904 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L012012FKPSC | ¥26,003 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L012012KPSC | ¥22,282 | 見積依頼 | ||||||
A | 5L010010KPSC | ¥23,620 | 見積依頼 | ||||||
B | 5L010010FKPSC | ¥30,238 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM012012KPSC | ¥17,389 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM014014KPSC | ¥18,808 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM015015KPSC | ¥19,367 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM016016KPSC | ¥17,995 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM018018KPSC | ¥18,499 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM020020KPSC | ¥26,226 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM025025KPSC | ¥21,948 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM030030KPSC | - | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM035035KPSC | - | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM040040KPSC | ¥46,666 | 見積依頼 | ||||||
C | 5LM045045KPSC | - | 見積依頼 |
形式 | モデル | チューブ径 | ボアサイズA | ボアサイズB | 外径 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A100012N | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A012008N | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100008N | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A008008N | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A012012N | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100100N | 見積依頼 |
シグニチャー・シリーズ、XNUMX ピース分割精密スリーブ・カップリング
形式 | モデル | 全長 | チューブ径 | グレード | キー溝のサイズ | 材料 | 外径 | ねじ材 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13S004004PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 13S005005PSC | ¥20,434 | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C004004 | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A005005PSC | ¥18,480 | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A004004PSC | ¥18,480 | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L005005PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C005005 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L004004PSC | ¥18,894 | 見積依頼 | ||||||||
E | 15L005005PSC | ¥12,827 | 見積依頼 | ||||||||
F | 15A004004PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A006006PSC | ¥19,414 | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L006006PSC | ¥15,463 | 見積依頼 | ||||||||
G | 15C005005 | - | 見積依頼 | ||||||||
H | 15S004004PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 13S006006PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C006006 | - | 見積依頼 | ||||||||
H | 15S005005PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
G | 15C004004 | - | 見積依頼 | ||||||||
F | 15A005005PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
E | 15L004004PSC | ¥10,861 | 見積依頼 | ||||||||
C | 13A007007PSC | ¥21,781 | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C007007 | - | 見積依頼 | ||||||||
A | 13S008008PSC | - | 見積依頼 | ||||||||
B | 13C008008 | - | 見積依頼 | ||||||||
D | 13L008008PSC | ¥14,623 | 見積依頼 |
形式 | モデル | チューブ径 | ボアサイズA | ボアサイズB | 外径 | 全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UPS-A100012P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A012008P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100008P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A008008P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A012012P | 見積依頼 | |||||
A | UPS-A100100P | 見積依頼 |
スプラインシャフトとカップリング
Hub City スプライン シャフトは、大きなトルク力と回転を伝達するために特別に設計されています。 これらのプレーンおよびインボリュート スプライン シャフトは 1215 冷間圧延鋼を特徴とし、適切な振動減衰と優れた耐薬品性を実現します。 また、1144 つの回転シャフト間を接続してトルクを伝達する、XNUMX 耐応力鋼製の Hub City カップリングも提供しています。 これらのカプラーは、安全で確実な取り付けのための Kwik-D-Tach 接続を備えています。
よくある質問
全長公差とは何ですか?
OAL (全長公差) は、カップリングの公称長さまたは希望の長さからの許容偏差を指します。 接続しているシャフト上でカップリングを位置決めし、位置合わせするのに役立ちます。
ラブジョイカップリングのキー溝の目的は何ですか?
キー溝は、カップリング ハブのボアに機械加工された溝またはスロットであり、ハブをシャフトに接続するためにキー溝に取り付けられる一致するキーが含まれています。 これらのキー溝はトルクを伝達し、取り付けを容易にし、シャフトとカップリング間の正確な位置合わせを実現します。
スプラインカップリングを維持するにはどうすればよいですか?
- 亀裂や腐食など、スプラインカップリングの摩耗や損傷の兆候を特定するには、定期的な目視検査が必要です。
- スムーズな動作を維持し、早期の摩耗を防ぐために、カップリングが適切に位置合わせされていることを確認してください。
- 磨耗を防ぎ、摩擦を軽減するために、カップリングに定期的に潤滑剤を塗布してください。
- スプライン カップリングが過負荷状態にさらされないように注意してください。過負荷状態になると永久変形が発生し、スプライン歯の強度が低下する可能性があります。
自分の用途に適したタイプのシャフト カップリングを選択するにはどうすればよいですか?
カップリングの選択は、シャフトのミスアライメント、トルク要件、速度、環境条件によって異なります。
リジッドカップリングとフレキシブルカップリングの違いは何ですか?
リジッドカップリングでは、シャフト間の角度ずれや平行ずれが許容されません。 しっかりとしたバックラッシュのない接続を提供します。 対照的に、フレキシブル カップリングはある程度の位置ずれに対応し、機械の振動や衝撃荷重を減衰するためによく使用されます。
スプラインシャフトのトルク容量はどのように計算すればよいですか?
- スプライン シャフトのトルク容量を計算するには、次の式を使用できます。
- トルク(T)=軸径(D)×材料強度(S)×安全率(SF)
外部スプライン構成と内部スプライン構成の違いは何ですか?
外スプラインはシャフトの外面にあるスプラインを指し、内スプラインは円筒穴内のスプラインを指します。
リジッド接続カップリング、フレキシブル接続カップリング、流体接続カップリングはそれぞれどのように異なりますか?
リジッドカップリングは柔軟性のない強固な接続を提供し、フレキシブルカップリングは位置ずれの補正を提供し、流体カップリングはトルク伝達と速度制御に油圧原理を使用します。
詳細はこちら
- 表面保護と防塵バリア
- 電子/ベンチテスト
- アルミニウム
- リフティングハードウェア
- 自動車の診断と検査
- ビンディバイダー
- 凹型トロファフィクスチャ
- アンカーキット
- サンディングディスクハンドパッドホルダー
- ベルトドライブフォワードカーブブロワー
- BEL-ART - SCIENCEWARE ボトルキャリア
- ASHCROFT 防爆圧力トランスデューサ
- MIGHTY LINE フロアマーキングテープ、ドット形状
- GRAINGER フォークエクステンション
- TSUBAKI スプロケット6.147アウター#60
- KERN AND SOHN 上昇ランプ
- ENPAC オイルのみの接着吸収剤ロール
- EDWARDS SIGNALING 点灯プッシュボタン
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 90 度。 異径エルボ ソケット×ソケット
- GPI 燃料ノズルスイベル