入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | C |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 3 / C126 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 3 |
外側の長さ | 130.875 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 2 / 3 " |
上幅 | 2 2 / 3 " |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 41.91 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 厚さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥27,078 | |
13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥35,712 | |
13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥28,980 | |
13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥34,675 | |
13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥31,144 | |
13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥38,016 | |
13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥37,128 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。