室内空気質サンプリングポンプアクセサリ
流量計
Allegro 流量計は、液体または気体の線形、非線形、質量または体積流量の測定に使用されます。 これらの流量計はポンプとは別になっているため、ユーザーは同じ流量計を使用して複数のポンプの流量を設定できます。 これらは拡張されたスケールを特徴とし、特定のカセットで使用するために必要なアダプターを備えています。
Allegro 流量計は、液体または気体の線形、非線形、質量または体積流量の測定に使用されます。 これらの流量計はポンプとは別になっているため、ユーザーは同じ流量計を使用して複数のポンプの流量を設定できます。 これらは拡張されたスケールを特徴とし、特定のカセットで使用するために必要なアダプターを備えています。
ベーン
六角ブッシング
カセット
スペーサ
Allegro スペーサーは、HVAC 用途に使用される軸流送風機のコンポーネント間のスペース クリアランスを維持するために設計されています。 一体型の設計により、長期間繰り返し使用してもスペーサーの破損やひび割れが防止され、メンテナンスやダウンタイムが最小限に抑えられます。 A300 & A750 シリーズポンプ用のスペーサーキットとスペーサーも入手可能です。
Allegro スペーサーは、HVAC 用途に使用される軸流送風機のコンポーネント間のスペース クリアランスを維持するために設計されています。 一体型の設計により、長期間繰り返し使用してもスペーサーの破損やひび割れが防止され、メンテナンスやダウンタイムが最小限に抑えられます。 A300 & A750 シリーズポンプ用のスペーサーキットとスペーサーも入手可能です。
ブッシング
Allegro ブッシュは、回転シャフトと固定支持部材の間の摩擦を低減し、効率を向上させ、振動と騒音を低減する機械要素です。 また、開口部のサイズを制限し、磨耗に耐え、電気絶縁体として機能します。 これらのブッシュは自己潤滑性を備えているため、メンテナンスフリーで動作します。
Allegro ブッシュは、回転シャフトと固定支持部材の間の摩擦を低減し、効率を向上させ、振動と騒音を低減する機械要素です。 また、開口部のサイズを制限し、磨耗に耐え、電気絶縁体として機能します。 これらのブッシュは自己潤滑性を備えているため、メンテナンスフリーで動作します。
詳細はこちら
- 販売
- 磁石と磁気ストリップ
- ストレージロッカー
- フードサービス調理器具と準備
- ギアモーター
- ワイヤーウェイフィッティングアクセサリー
- ハードワイヤードGFCI
- コックを排水する
- 地下エンクロージャーカバー
- ドラム安全エンクロージャ
- APPROVED VENDOR スクエアストック
- DAYTON 火と煙のダンパー、長方形
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スリーブブッシング
- DIXON 短い溶接Tシャツ
- BANJO FITTINGS ベントキャップ
- SPEARS VALVES PVC プレミアム空気圧作動トゥルー ラグ バタフライ バルブ、SS ラグ、EPDM
- WERA TOOLS 絶縁ナットドライバー
- WESTWARD アングルファインダー
- KESON NRSシリーズスチールロングテープ
- BROWNING 単列スプロケット