TEXAS PNEUMATIC TOOLS スリーブブッシュ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SI6948 | ¥11,975 | 見積依頼
|
A | TX-37032S | ¥17,352 | 見積依頼
|
A | 6948 | ¥11,975 | 見積依頼
|
A | 6948A | ¥14,020 | 見積依頼
|
A | SI6948A | ¥14,020 | 見積依頼
|
A | TX-37032 | ¥17,352 | 見積依頼
|
スリーブブッシング
Texas Pneumatic Tools のスリーブ ブッシュは、金属、プラスチック、または繊維強化複合材のスリーブを使用する機械要素で、機械内の可動部品間の摩擦を低減することで振動と騒音を低減し、効率を向上させます。 これらのブッシングは 7 つの機械部品間のインターフェースとして機能し、バッファとして機能し、8 つの部品の相互作用によって生成されるエネルギーの一部を吸収します。 また、開口部のサイズを制限し、磨耗に耐え、電気絶縁体として機能します。 これらのスリーブ ブッシュは、3/1 x 4-7/8 インチおよび 4/1 x 4-XNUMX/XNUMX インチのサイズからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 出口デバイス
- ダクト付きヒュームフード
- コンデンサープロペラハブ
- 真空パッドアダプター
- 油圧フィルター
- ヘッド保護
- コンベヤー
- ハンマーと打撃ツール
- ドラム
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- MAKITA トラックソートラック
- BASCO バケツヒーター
- SECURITRON 電磁ロックボンドセンサー
- DAYTON プラグ
- CHECKERS 警告ホイップ10フィートには旗が含まれています
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、316 ピース スプリット XNUMX ステンレス鋼シャフト カラー
- VESTIL B1030 シリーズ自立型橋形クレーン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ MDTD 二減速減速機
- BROWNING FHPシリーズ 4Lベルト