DAYTON 13W410Vベルトバンド2 / c315
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バンドVベルト |
ベルトタイプ | C |
構造 | 強化ネクタイバンド |
業界番号 | 2 / C315 |
材料 | 高強度引張コード付きゴム含浸布カバー |
リブ数 | 2 |
外側の長さ | 317.875 " |
温度。 範囲 | -22度から194度F |
厚さ | 2 / 3 " |
上幅 | 1.75 " |
船の重量(kg) | 8.01 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 78.74 |
HSコード | 4010391000 |
原産国 | ID |
モデル | 業界番号 | リブ数 | 外側の長さ | 厚さ | 上幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13W382 | 2 / C85 | 2 | 89.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥28,925 | |
13W383 | 2 / C90 | 2 | 94.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥35,712 | |
13W384 | 2 / C100 | 2 | 104.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥28,980 | |
13W385 | 2 / C105 | 2 | 109.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥34,675 | |
13W386 | 2 / C108 | 2 | 112.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥31,144 | |
13W387 | 2 / C109 | 2 | 113.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥38,636 | |
13W388 | 2 / C112 | 2 | 116.875 " | 2 / 3 " | 1.75 " | ¥37,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。