ダイナロンプラスチック秤量瓶
形式 | モデル | 容量 | 直径 | 高さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 261154-0001 | 20mL | 40 mm | 29 mm | 1 7 / 10 " | 10 | ¥23,942 | |
B | 261154-0002 | 23mL | 30 mm | 48 mm | 1 3 / 10 " | 10 | ¥24,248 | |
C | 261154-0003 | 30mL | 49 mm | 29 mm | 2" | 10 | ¥24,505 | |
D | 261154-0004 | 50mL | 59 mm | 34 mm | 2.5 " | 10 | ¥27,658 | |
E | 261154-0005 | 60mL | 40 mm | 69 mm | 1 7 / 10 " | 10 | ¥28,381 | |
F | 261154-0006 | 190mL | 59 mm | 88 mm | 2.5 " | 10 | ¥34,403 | |
G | 261154-0007 | 360mL | 70 mm | 118 mm | 2 9 / 10 " | 10 | ¥41,694 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラボサーキュレータアクセサリ
- タオルを買う
- トレーラー照明キット
- サイトゲージ
- リザーバーアクセサリー
- 表面保護と防塵バリア
- キャスターとホイール
- 家電
- エンクロージャ
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- START INTERNATIONAL 非粘着性材料カッター
- SPECTROLINE 冷媒漏れ修理キットと付属品
- WIHA TOOLS Esdプレシジョントルクスドライバー
- PARKER 20シリーズ、クイックカプラー
- COXREELS V100シリーズハンドクランクホースリール
- COOPER B-LINE 調整可能なボックススタビライザー
- APOLLO VALVES アセンブリを停止します
- EATON 9000X シリーズ電源ボード
- KERN AND SOHN AFHシリーズ 力変位解析ソフトウェア
- DAYTON ホースアダプター