PARKER 20シリーズ、クイックカプラー
Parker 20 シリーズ クイック カプラーは、油圧システム、建設機械、農業機械で使用され、流体移送のための迅速かつ確実な接続を提供し、ダウンタイムを削減し、効率を向上させます。 これらは、メンテナンス機器、産業プロセス、および迅速かつ信頼性の高い油圧接続を必要とする用途に最適です。...続きを见る
形式 | モデル | 材料 | バーブサイズ | ボディ材質 | マックス。 フロー | パイプサイズ | 番手 | ねじの種類 | ボディサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B16 | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 110 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 男性 | 1 / 2 " | ¥10,289 | |
B | B20-3B | 真鍮 | 1 / 4 " | 真鍮 | CFM 25 | - | - | - | 1 / 4 " | ¥4,513 | |
C | B23 | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 25 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | 1 / 4 " | ¥3,708 | |
D | B20-5BP | 真鍮 | 3 / 8 " | 真鍮 | CFM 25 | - | - | - | 1 / 4 " | ¥4,785 | |
D | B20-3BP | 真鍮 | 1 / 4 " | 真鍮 | CFM 25 | - | - | - | 1 / 4 " | ¥4,362 | |
E | B24 | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥8,451 | |
C | B23E | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 25 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | 1 / 4 " | ¥5,061 | |
E | B22A | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 25 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 " | 男性 | 1 / 4 " | ¥5,114 | |
E | B22 | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 25 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | 1 / 4 " | ¥3,663 | |
B | B20-5B | 真鍮 | 3 / 8 " | 真鍮 | CFM 25 | - | - | - | 1 / 4 " | ¥4,719 | |
B | B20-4B | 真鍮 | 5 / 16 " | 真鍮 | CFM 25 | - | - | - | 1 / 4 " | ¥5,210 | |
E | B22E | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 25 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | 1 / 4 " | ¥5,170 | |
C | B25 | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | 3 / 8 " | ¥7,261 | |
F | B17 | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 110 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 女性 | 1 / 2 " | ¥10,355 | |
C | B23A | 真鍮 | - | 真鍮 | CFM 25 | 1 / 8 " | 1 / 8-27 " | 女性 | 1 / 4 " | ¥4,069 | |
G | 25 | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | 3 / 8 " | ¥5,945 | |
H | 16~6BP | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | CFM 110 | - | - | - | 1 / 2 " | ¥8,504 | |
I | 24F | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥6,513 | |
J | 24-5B | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ¥8,616 | |
I | 24 | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥6,719 | |
K | 16G | 鋼 | - | 鋼 | CFM 110 | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | 男性 | 1 / 2 " | ¥8,956 | |
K | 16E | 鋼 | - | 鋼 | CFM 110 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 男性 | 1 / 2 " | ¥8,640 | |
H | 16~5BP | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | CFM 110 | - | - | - | 1 / 2 " | ¥10,922 | |
L | 16-5B | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | CFM 110 | - | - | - | 1 / 2 " | ¥9,528 | |
G | 25F | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 女性 | 3 / 8 " | ¥8,512 | |
G | 25C | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 女性 | 3 / 8 " | ¥5,994 | |
G | 17G | 鋼 | - | 鋼 | CFM 110 | 3 / 4 " | 3 / 4-14 " | 女性 | 1 / 2 " | ¥10,903 | |
M | 24~5BP | 鋼 | 3 / 8 " | 鋼 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ¥7,539 | |
G | 17 | 鋼 | - | 鋼 | CFM 110 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 女性 | 1 / 2 " | ¥9,148 | |
K | 16 | 鋼 | - | 鋼 | CFM 110 | 1 / 2 " | 1 / 2-14 " | 男性 | 1 / 2 " | ¥7,968 | |
I | 24C | 鋼 | - | 鋼 | CFM 50 | 1 / 4 " | 1 / 4-18 " | 男性 | 3 / 8 " | ¥7,320 | |
L | 16-6B | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | CFM 110 | - | - | - | 1 / 2 " | ¥9,494 | |
L | 16-7B | 鋼 | 3 / 4 " | 鋼 | CFM 110 | - | - | - | 1 / 2 " | ¥9,611 | |
G | 17E | 鋼 | - | 鋼 | CFM 110 | 3 / 8 " | 3 / 8-18 " | 女性 | 1 / 2 " | ¥7,728 | |
J | 24-6B | 鋼 | 1 / 2 " | 鋼 | CFM 50 | - | - | - | 3 / 8 " | ¥9,942 |
動作メカニズム
- オスとメスのカプラーの端を合わせます。
- カチッと音がして所定の位置に収まるまで、両端を押し込みます。
- カプラーは接続をしっかりと保持し、流体や空気の流れを可能にします。
- 接続を解除するには、リリースボタンを押してカプラーの端を簡単に分離します。
特徴
- 構造剛性と耐久性を高める真鍮/スチール構造が特徴です。
- これらのパーカーのクイック カップリングは、さまざまな用途に合わせてホース バーブ、NPTF、および Push-Lok ホース バーブ接続を提供します。
- ユーザーの要件に合わせて適応できるよう、1/4、3/8、1/2 インチの本体サイズが用意されています。
よくある質問
これらのパーカー クイック カップリングを清掃およびメンテナンスするにはどうすればよいですか?
- システムからカプラーを取り外します。
- カプラーの端にある汚れや破片を取り除きます。
- O リングに潤滑剤を塗布購入に進む、スムーズな動作が得られます。
- 摩耗や損傷がないか定期的に確認し、必要に応じて部品を交換してください。
- 汚染や腐食を防ぐため、清潔で乾燥した場所に保管してください。
クイックカプラを選択する際にどのような要素を考慮する必要がありますか?
- システムの仕様と一致していることを確認してください。
- 真鍮やスチールなどの耐久性のある素材を選択してください。
- 用途に応じて適切なサイズをお選びください。
- 一般的な互換規格に適合しているか確認してください。
- 安全な接続のためのロック機構などの機能を検討してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンベヤーHスタンド
- ケーブルビット
- ソーラーパネル
- シャープコンテナ
- ドラムリフターアクセサリー
- ショップ用品
- オフィス家具
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- フライス工具
- スペーサーとスタンドオフ
- DORMONT ガスコネクタ48インチ
- APPROVED VENDOR ロッドスチール8620/3インチ
- HOFFMAN タイプ12連続ヒンジクイックリリースラッチジャンクションボックス
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1-32 Un
- MARTIN SPROCKET 3V シリーズ テーパー ブッシュ 3 グルーブ ハイキャップ ウェッジ ストック シーブ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL COモニターと独立したレギュレーターを備えたポータブルグレードD呼吸用空気フィルター
- DAYTON フック
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、200 チェーン
- ALLEGRO SAFETY チューブ
- BROWNING TPX20Lシリーズ トルクリミッター