IPEX USA LLC バタフライバルブ
形式 | モデル | ボルトサークル径 | ライナー材料 | ボルト穴の数 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKLM109 | 5.5 " | EPDM | 4 | 2.5 " | ¥134,703 | |
A | FKLM209 | 5.5 " | バイトン | 4 | 2.5 " | ¥168,380 | |
A | FKLM210 | 6" | バイトン | 8 | 3" | ¥147,676 | |
A | FKLM110 | 6" | EPDM | 8 | 3" | ¥118,141 | |
A | FKLM211 | 7.5 " | バイトン | 8 | 4" | ¥228,996 | |
A | FKLM111 | 7.5 " | EPDM | 8 | 4" | ¥183,196 | |
A | FKLM212 | 8.5 " | バイトン | 8 | 5" | ¥253,950 | |
A | FKLM112 | 8.5 " | EPDM | 8 | 5" | ¥203,160 | |
A | FKLM113 | 9.5 " | EPDM | 8 | 6" | ¥287,136 | |
A | FKLM114 | 11.75 " | EPDM | 8 | 8" | ¥332,762 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールハンガー
- ワイヤールームとコンポーネント
- 呼吸器用クリーニングキットとワイプ
- 輪郭ゲージ
- 染料浸透剤と検査キット
- ネジ
- 作業服
- 締結工具付属品
- エンジン
- 騒音コントロール
- BRADY パイプマーカー、飲料水
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ツイストロック フランジ型レセプタクル、2 / 3 / 4 極
- WIREMOLD DS4000レースウェイ用のレースウェイフィッティング
- APPROVED VENDOR ブロワーシャフトスチール
- KELCH コレットチャック、テーパーサイズHSK40A
- ZSI-FOSTER ベータヘビー、クッション
- LOVEJOY キー溝のないSタイプフランジ、インチボア
- MAGLINER サイドチャンネルキット
- WILKINS Yストレーナー
- VESTIL SPLTシリーズ薄型ホッパー