IPEX USA LLC FKLM113 バタフライ バルブ ラグ 6 インチ ポリプロピレン EPDM
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
ボルトサークル径 | 9.5 " |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 6" |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32〜212度F |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 36.07 |
船幅(cm) | 27.69 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。