IPEX USA LLC FKLM114 バタフライ バルブ ラグ 8 インチ ポリプロピレン EPDM
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
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
ボルトサークル径 | 11.75 " |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 3 / 4-10 |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 8 |
パイプサイズ | 8" |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32〜212度F |
船の重量(kg) | 7.71 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。