入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ガラス強化ポリプロピレン |
ボルトサークル径 | 5.5 " |
ハンドルタイプ | レバー |
ライナー材料 | EPDM |
ラグ径 | 5 / 8-11 |
最大水圧 | 150のプサイ |
ボルト穴の数 | 4 |
パイプサイズ | 2.5 " |
形式 | 7月 |
温度。 範囲 | 32〜212度F |
船の重量(kg) | 1.88 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。