HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PlugTrak 電源タップ
形式 | モデル | アンプ | ゲージ/導体 | 長さ | 最大アンペア | NEMAプラグ構成 | アウトレットの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PT155112P | 15 | 14/3 | 60 " | 15 | 5-15P | 10 | ¥30,997 | |
A | PT153112P | 15 | 14/3 | 36 " | 15 | 5-15P | 6 | ¥25,576 | |
B | PT205112P | 20 | 12/3 | 60 " | 20 | 5-20P | 10 | ¥27,529 | |
C | PT203112P | 20 | 12/3 | 36 " | 20 | 5-20P | 6 | ¥19,248 |
PlugTrak電源タップ
Hubbell Wiring Device-Kellems PlugTrak 電源ストリップは、単一の電源コンセントを介して複数のデバイスに同時に電力を供給するために使用されるポータブル コンセント ストリップです。 これらのコンセント ストリップは、それぞれ定格 14A または 12A の 15 または 20 ゲージの導体を備えています。 6 フィートの電源コードに加えて、作業台やキャビネットに取り付けるための頑丈な PVC ハウジングを備えています。 これらの PlugTrak ストリップは、安全な操作に関して NEMA 定格および UL リストにログインされており、6 および 10 コンセントのバリエーションが用意されています。 Raptor Supplies Hubbell 配線装置 - Kellems も提供しています PlugTrak配線済みレースウェイ 5、6、8、10または12のコンセントがあります。