DAYTON ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 20 インチ
形式 | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 相 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | 商用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥129,070 | |
B | 10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | 商用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥142,494 | |
B | 10D977 | 1140 | 4509 | 4112 | 3 | 13.9 | 12.7 | 商用ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥130,965 | |
C | 10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | 産業用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥199,764 | |
C | 10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | 産業用ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥187,225 |
ダイレクトドライブ排気ファン、ブレード直径 20 インチ
Dayton 排気ファンは、倉庫やオフィスの通気口の内側から外側に臭い、湿気、煙を排出します。 亜鉛メッキ鋼構造と 3 つのアルミニウムブレードプロペラを備え、耐食性と耐久性を備えています。 最大周囲温度 104 °F に耐えることができ、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続するためのクラス B 絶縁を備えたダイレクト ドライブ モーターを備えているため、エネルギー効率が向上します。 1125 ~ 1753 rpm の範囲のモーター速度で利用できるこれらの排気ファンの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- テーブル番号とカードホルダー
- ワックスとクリーナー
- グラッドハンドアクセサリー
- ドアエッジガード
- イマージョンウェルズ
- A / C冷凍
- モバイルビンカートとワークステーション
- 砥石研ぎ石
- 農業試験
- アスファルト試験
- INGERSOLL-RAND バキュームスタイルリフトアシスト
- SCHNEIDER ELECTRIC XB5R / XB4Rワイヤレスプッシュボタン
- HALLOWELL DuraTough クラシック シリーズ、頑丈な保管キャビネット
- PASS AND SEYMOUR セルフテスト GFCI レセプタクル、病院グレード
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 8-12 Un
- MARTIN SPROCKET シンプレックスストックボアA形メートルローラチェーンスプロケット 20B-1 チェーン番号
- VOLLRATH スキマー
- SPEEDAIRE ロータリーアクチュエータ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、842 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機