DAYTON 10D977排気ファン20インチ208-230 / 460v
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
アイテム価格 | 換気扇 |
アルミ壁シャッターNo. | 4C559 |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 4509 |
CFM @ 0.125インチSP | 4112 |
CFM @ 0.250インチSP | 3590 |
CFM @ 0.375インチSP | 2888 |
グラスファイバー壁シャッターNo. | 5C214 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっきされた |
フレーム材料 | 亜鉛めっきされた |
全負荷アンペア | 2.0-2.2/1.1 |
亜鉛メッキ壁シャッターNo. | 1C745 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 14-1 / 4」 |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1140 |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 3 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 13.9 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 12.7 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 商用ダイレクトドライブ |
UPC | 190735109021 |
ベンチュリの深さ | 3-1 / 2」 |
電圧 | 208-230/460 |
出力 | 373 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 19.58 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 62.99 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | モーターRPM | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 相 | Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D975 | 1140 | 3717 | 3319 | 1 | 14.6 | 14.5 | 商用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥129,070 | ||
10D976 | 1140 | 4509 | 4112 | 1 | 13.9 | 12.7 | 商用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥142,494 | ||
10D987 | 1750 | 4557 | 4254 | 1 | 23 | 22 | 産業用ダイレクトドライブ | 115/230 | ¥199,764 | ||
10D988 | 1750 | 4557 | 4254 | 3 | 23 | 22 | 産業用ダイレクトドライブ | 208-230/460 | ¥187,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。