VESTIL EHLTシリーズ 電動油圧式シザーリフトテーブル
Vestil EHLT シリーズ電動油圧シザー リフト テーブルは、さまざまな産業および商業用途で重量物を昇降させるために使用されます。 材料や製品を安全かつ効率的に上げ下げできるため、生産性が向上し、怪我のリスクが軽減されます。 これらのテーブルは倉庫、製造施設、配送センターで使用されており、マテリアルハンドリング作業を合理化し、作業スペースの人間工学を改善します。...続きを见る
形式 | モデル | 長さ | 幅(Width) | 垂直移動 | 容量 | 上げられた高さ | 移動時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHLT-2-43-PSS | - | - | - | 2000ポンド。 | - | - | ¥2,600,734 | 見積依頼
|
B | EHLT-4864-3-55 | - | - | - | 3000ポンド。 | - | - | ¥1,102,783 | 見積依頼
|
A | EHLT-1-43-PSS | - | - | - | - | - | - | ¥2,557,174 | 見積依頼
|
A | EHLT-4-43-PSS | - | - | - | 4000ポンド。 | - | - | ¥2,823,063 | 見積依頼
|
A | EHLT-3-43-PSS | - | - | - | - | - | - | ¥2,656,834 | 見積依頼
|
C | EHLT-4884-3-67 | - | - | - | - | - | - | ¥1,607,798 | 見積依頼
|
D | EHLT-2448-1-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 1000ポンド。 | 43 " | 7秒。 | ¥2,557,174 | 見積依頼
|
E | EHLT-4048-3-43 | 51 " | 40.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,139,145 | |
F | EHLT-4848-4-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,288,201 | |
G | EHLT-4048-4-43 | 51 " | 40.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,288,201 | |
H | EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | |
I | EHLT-4848-3-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,139,145 | |
J | EHLT-4848-1-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 1000ポンド。 | 43 " | 7秒。 | ¥2,557,174 | 見積依頼
|
K | EHLT-4848-3-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥2,732,638 | 見積依頼
|
L | EHLT-2448-4-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥2,744,708 | 見積依頼
|
M | EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | |
N | EHLT-2448-2-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥2,600,734 | 見積依頼
|
O | EHLT-2448-3-43-PSS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥2,656,834 | 見積依頼
|
P | EHLT2448-3-43FC | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,158,151 | 見積依頼
|
Q | EHLT-4848-1-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 1000ポンド。 | 43 " | 7秒。 | ¥931,887 | |
R | EHLT-4848-2-43 | 51 " | 48.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,010,931 | |
S | EHLT2448-2-43FC | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,063,550 | 見積依頼
|
T | EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,010,931 | |
U | EHLT4848-2-43FC | 51 " | 48.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,063,550 | 見積依頼
|
V | EHLT-4848-4-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥2,823,063 | 見積依頼
|
W | EHLT-4848-2-43-PSS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥2,600,734 | 見積依頼
|
X | EHLT-4848-10-43 | 53 " | 48.38 " | 33 " | 10000ポンド。 | 43 " | 15秒。 | ¥2,367,556 | |
Y | EHLT-4848-12-43 | 53 " | 48.38 " | 33 " | 12000ポンド。 | 43 " | 15秒。 | ¥2,652,219 | |
Z | EHLT-3648-5-44 | 54 " | 36.38 " | 36 " | 5000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,440,737 | |
A1 | EHLT-3648-6-44 | 54 " | 36.38 " | 36 " | 6000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,573,554 | |
B1 | EHLT-4848-5-44 | 54 " | 48.38 " | 36 " | 5000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,440,737 | |
C1 | EHLT-4848-6-44 | 54 " | 48.38 " | 36 " | 6000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,573,554 | |
D1 | EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥982,881 | |
E1 | EHLT-4860-4-43 | 60.38 " | 48.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,288,201 | |
F1 | EHLT-4860-2-43 | 60.38 " | 48.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,010,931 | |
G1 | EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | |
H1 | EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | |
I1 | EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000ポンド。 | 55 " | 16秒。 | ¥1,306,972 | |
J1 | EHLT-8-44 | 72 " | 48 " | - | 8000ポンド。 | - | - | ¥2,208,751 | 見積依頼
|
K1 | EHLT-5-44 | 72 " | 48 " | - | 5000ポンド。 | - | - | ¥1,440,737 | 見積依頼
|
A | EHLT-10-43 | 72 " | 60 " | - | 10000ポンド。 | - | - | ¥2,367,540 | 見積依頼
|
L1 | EHLT-4-43 | 72 " | 48 " | - | - | - | - | ¥1,288,201 | 見積依頼
|
M1 | EHLT-6-44 | 72 " | 48 " | - | 6000ポンド。 | - | - | ¥1,573,554 | 見積依頼
|
N1 | EHLT-1-43 | 72 " | 48 " | - | 1000ポンド。 | - | - | ¥931,887 | 見積依頼
|
A | EHLT-12-43 | 72 " | 60 " | - | - | - | - | ¥2,554,160 | 見積依頼
|
O1 | EHLT-3-43 | 72 " | 48 " | - | 3000ポンド。 | - | - | ¥1,107,386 | 見積依頼
|
P1 | EHLT-2-43 | 72 " | 48 " | - | - | - | - | ¥1,010,931 | 見積依頼
|
Q1 | EHLT-3672-8-44 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 8000ポンド。 | 44 " | 15秒。 | ¥2,208,751 | |
R1 | EHLT-3672-4-43 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | |
S1 | EHLT-4872-6-44 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 6000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,573,554 | |
T1 | EHLT-4872-5-44 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 5000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,440,737 | |
U1 | EHLT-3072-3-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | |
V1 | EHLT-3672-6-44 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 6000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,573,554 | |
W1 | EHLT-4872-2-43 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,076,535 | |
X1 | EHLT-3672-3-43 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | |
Y1 | EHLT-3672-5-44 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 5000ポンド。 | 44 " | 32秒。 | ¥1,440,737 | |
Z1 | EHLT-3672-2-43 | 72.38 " | 36.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥982,881 | |
A2 | EHLT-3072-4-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | |
B2 | EHLT-4872-3-43 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,139,145 | |
C2 | EHLT-4872-4-43 | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,311,846 | |
D2 | EHLT-3072-2-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥982,881 |
特徴
- これらの Vestil 電動油圧シザーリフト テーブルには、3000 psi の油圧コンポーネント定格が付属しています。
- 広々としたプラットフォームを備えているため、大きくて扱いにくいサイズの材料を効率的に簡単に処理できます。
- これらの Vestil 電動油圧シザーリフトテーブルは、ステンレス鋼/スチール製のフレームを備えており、さまざまな作業環境での耐久性と強度を確保しています。
- AC 電源で動作するため、安定した信頼性の高い電源供給が確保され、スムーズな動作を維持できます。
- これらのテーブルの耐荷重は 1000 ~ 5000 ポンドの範囲で異なります。
- 一部のモデルには遠隔制御機能が備わっており、作業員が安全な距離からリフト テーブルを操作できるため、職場の安全性がさらに高まります。
対応アクセサリー
- ヴェスティル EHLT-AR-3665-7: このスロープは、電動油圧リフトテーブル上で重量物の積み降ろしのプロセスを簡素化します。
よくある質問
これらのリフトテーブルにはどのような安全機能が搭載されていますか?
これらには、下降中の挟み込み点を防止する電気式トーガード、ホースまたは継手の故障の場合にプラットフォームの高さを維持する安全速度ヒューズ、テーブルを最大高さで停止する移動上限リミットスイッチなど、いくつかの安全機能が含まれています。
これらのシザーリフトテーブルの移動時間はどれくらいですか?
移動時間は 7 フィートあたり 32 ~ XNUMX 秒の範囲で異なります。
これらの Vestil 電動油圧シザーリフト テーブルはどのようにメンテナンスすればよいですか?
- 摩耗、損傷、部品の緩みがないか定期的に検査してください。
- 作動油レベルを適切に維持し、漏れがないか確認してください。
- 電気コンポーネントに損傷がないかどうかを検査し、接続が確実に行われていることを確認します。
- リミットスイッチなどの安全機能が機能していることを確認してください。
- プラットフォームとフレームに損傷や腐食がないか調べます。
- スムーズな動作のために、可動部品に推奨の潤滑剤を塗布してください。
- 汚れの蓄積を防ぐためにリフトテーブルを清潔に保ちます。
- オペレーターに問題を報告し、基本的なメンテナンスを実行するようトレーニングします。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソフトサイドストレージ
- ベンチグラインダーアクセサリー
- トイレのブラシとホルダー
- 耐カットスリーブ
- ランプチェンジャー
- 収納箱とコンテナ
- 溶接用品
- 高圧洗浄機および付属品
- 電圧レギュレーション
- フローリング
- OBERON フェイスシールドバイザー
- DASCO PRO ハンドガードフロアチゼル
- TEMPCO NHWシリーズ、ノズルヒーター
- APPLETON ELECTRIC 1-1 / 2インチハブメタルハライドランプ
- FERVI デジタルタコメータ
- LINN GEAR タイプA ステンレススプロケット 50チェーン
- HUMBOLDT 加圧熟成容器
- MORSE DRUM トップセクション
- VESTIL VPRP シリーズ ラック シールド
- BUSSMANN セーフティ J フィンガー セーフ ヒューズ ホルダー、クラス J