VESTIL EHLT-3060-3-43 電動油圧リフトテーブル、3000ポンド、30 x 60インチサイズ、ブルー、スチール
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
アイテム価格 | 電気リフトテーブル |
容量 | 3000ポンド。 |
色 | 青 |
コード長 | 96 " |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 7" |
HP | 2馬力 |
油圧コンポーネント定格 | 3000のプサイ |
Hz | 60 |
長さ | 60.38 " |
リフト速度 | 16秒/フィート |
高さを下げた | 7" |
材料 | 鋼 |
マックス。 高さ | 43 " |
最大移動距離 | 36 " |
最小 高さ | 7" |
モーターHP | 2 |
操作タイプ | 手動式 |
過負荷保護 | 有り |
相 | 3 |
プラットフォームの長さ | 60-3 / 8」 |
プラットフォーム素材 | 鋼 |
ポータブル | いいえ |
電源 | 電気コード付き |
製品データシート | ヴェスティル-rp-ehlt-3060-3-43.pdf |
プッシュボタンハンドコントロール | 24V AC |
プッシュボタンハンドコントロール電圧 | 24V AC |
上げられた高さ | 43 " |
リモートコードの長さ | 8のフィート |
移動時間 | 16秒。 |
UPC | 691215017350 |
垂直移動 | 36 " |
電圧 | 460V AC |
幅(Width) | 30.38 " |
船の重量(kg) | 316.35 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 垂直移動 | 容量 | 上げられた高さ | 移動時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥1,010,931 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000ポンド。 | 43 " | 16秒。 | ¥1,107,386 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | 2000ポンド。 | 55 " | 16秒。 | ¥1,306,972 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥982,881 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 4000ポンド。 | 43 " | 22秒。 | ¥1,252,269 | ||
EHLT-3072-2-43 | 72.38 " | 30.38 " | 36 " | 2000ポンド。 | 43 " | 11秒。 | ¥982,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。