EDWARDS SIGNALING フラッシュマウントストロボ
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 光出力 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 89STRR-AQ | - | 0.39A | 21 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 89STRR-N5 | - | 0.115A | 21 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
B | 89STRC-AQ | - | 0.39A | 150 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 89STRC-N5 | - | 0.115A | 150 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
C | 89STRA-AQ | アンバー | 0.39A | 90 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 89STRA-N5 | アンバー | 0.115A | 90 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
D | 89STRB-AQ | 青 | 0.39A | 20 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
D | 89STRB-N5 | 青 | 0.115A | 20 CD | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
E | 89STRG-AQ | グリーン | 0.39A | 70 CD | 24 VDC | 見積依頼
|
E | 89STRG-N5 | グリーン | - | - | 120 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルフィルターレンチ
- クリーンルーム粘着マット
- デスクムーバー
- ダクトと継手
- 販売
- 仕上げ用品
- サイン
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- バイブレーター
- STRANCO INC 車両プラカード、1.4爆発物
- BUNTING BEARINGS BJ-7フランジベアリング
- ROMOLD コンテナトロリー
- PHILIPS ADVANCE バラスト
- EATON 5100 シリーズクイックディスコネクトカップリング
- EATON 210292シリーズ 袋ナット
- RINGERS GLOVES 耐久性のある救出手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ XDVS一減速減速機
- BUSSMANN セーフティ J フィンガー セーフ ヒューズ ホルダー、クラス J
- WEG CSW シリーズ XNUMX ポジション セレクター