EDWARDS SIGNALING 89STRA-N5 フラッシュマウントストロボ、アンバー、120VAC、0.115A 定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ストロボ |
色 | アンバー |
定格電流 | 0.115A |
次元 | 3-3 / 8 "x 2-1 / 8" x 5 " |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 60FPM |
ランプの種類 | キセノン |
光出力 | 90 CD |
光源 | 点滅ストロボ |
スタンダード | UL 1638 |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。