EDWARDS SIGNALING
1872 年に設立された Edwards Signaling は、Carrier のサブブランドで、ガス器具点火装置の製造から電動ドアベルや防犯警報装置まで発展しました。長年にわたり、エドワーズは製品ラインを拡大し、信号、通信、保護機器の革新で評価を得てきました。 Edwards Signaling は、現在も検知および警報業界で成長を続けています。同社はフロリダ州パームビーチガーデンズに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
Electrical
安全性
照明
電化製品および電池
フリートと車両のメンテナンス
セキュリティ
配管
HVACと冷凍
Hardware
家具のおもてなしとフードサービス
テスト機器
空気力学
パワーツール
モーター
動力伝達
ファスナー
マテリアルハンドリング
Electrical フィルタ
エドワーズ・シグナリングについて
Edwards Signaling は、危険な場所や産業施設での危険を警告および警告するための、広範な音響および視覚信号装置を提供しています。 同社の製品カタログには、高品質のホーン、クラス 2 変圧器、電磁ロックおよび電気機械ロック、タワーライト、さまざまなセキュリティ システムが含まれています。 低電圧クラス2 信号トランス 標準のドアベルやチャイムなどの軽負荷のアプリケーションで使用されます。 これらの変圧器は非回生型の熱過負荷保護を提供し、二次ポートにネジ端子接続が付いています。 Edwards Signaling Security Systems 製品ラインには、火災警報システム コンポーネント、ストロボおよび点滅ライト、ホーン ストロボ、オーディオ デバイスが含まれます。 NEMA 評価のエドワーズ ホーンストロボ LED の点滅と同期する耐候性の視覚および聴覚信号装置です。 これらのホーンは耐飛散性ポリカーボネート製で、ジャンクション ボックスとして使用できる金属ベースが付いています。 同社は、清掃が簡単な現場交換可能な煙室を備え、環境に合わせて調整して誤警報を減らすことができる、UL 規格認定の煙探知機も提供しています。 これらの検出器および他社製品の幅広い製品からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Edwards Signaling MPN は、同等の Advance Tabco、Altronix、および Hubbell モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃盤になった競合他社の商品をお探しの場合は、 Raptor Supplies 同等の Edwards Signaling 製品が入手可能です。
なぜ会社?
これらの Edwards Signaling 製品は、小型から大型までさまざまなサイズがあります。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。したがって、これらの Edwards Signaling 製品は、ダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
エドワーズ セーフエア
安全性を高めるための最先端の機能を備えた高度な一酸化炭素 (CO) 検出器です。 SafeAir は電気化学センシング技術を利用して、CO レベルを正確に検出します。...続きを見る
Edwards Polaris クラス LED ビーコン
これらの Edwards 57 シリーズ LED ビーコンは、屋内および屋外アプリケーションでの使用に適した視覚信号用に設計された信号デバイスです。常時点灯とXNUMX回のフラッシュパターンを備えたマルチモードLED...続きを見る
51XBR XTRA-BRITE LED ビーコン (ホーン付き)
これらは、屋内と屋外の両方の用途向けに設計された最先端の信号デバイスです。 LED 光源と強力なホーンを統合したこれらの二重目的ビーコンは、効果的なビーコンを保証します。...続きを見る
よくある質問
Edwards 51XBR Xtra-Brite LED ビーコンのホーンの音はどのくらいですか?
51XBR シリーズのホーンは、95 メートルで 1 dB、85 フィートで 10 dB に達する強力なサウンドを生成し、騒がしい環境でも効果的な警報を保証します。
Edwards Signaling ビーコンの動作温度範囲はどれくらいですか?
これらのビーコンは、通常 -31 ~ 150.8 °F の広い温度範囲で動作するように設計されています。