EDWARDS SIGNALING 101 シリーズ 常時点灯ハロゲン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 光出力 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101シンハム-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | 見積依頼
|
A | 101SINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | ハロゲン | - | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101SINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 52ルーメン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101SINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | 見積依頼
|
A | 101シンハム-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 52ルーメン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101SINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 101シンハ-G1 | アンバー | 0.32A | 6" | 7.125 " | ハロゲン | - | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101シンハ-N5 | アンバー | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | 見積依頼
|
A | 101SINHB-N5 | 青 | 0.11A | 6" | 7.125 " | 9Wハロゲン | - | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 101SINHB-G1 | 青 | 0.32A | 6" | 7.125 " | ハロゲン | - | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101SINHG-G1 | グリーン | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9Wハロゲン | - | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101SINHG-N5 | グリーン | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 70ルーメン | 120 / 50Hzで60V | 見積依頼
|
101シリーズステディオンハロゲン
Edwards Signaling 101 シリーズ ハロゲンは、屋外環境で視覚的および聴覚的な警報を提供するのに最適な信号装置です。 これらのデバイスは、さまざまな信号シナリオに合わせて、常時点灯、点滅、マルチモード (点滅または常時点灯) オプションなどのさまざまな動作モードを提供します。 95 メートルで 1dB、85 フィートで 10dB の音響レベルの可聴信号を発し、明確で注意を引く警告を発します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な配電ボックスとカート
- ソリッドボーリングバーセット
- ホイールチョック
- マンホールカバーアクセサリー
- モーター制御アクセサリ
- ランプ
- ドライバーとナットドライバー
- 液面計と視力インジケーター
- 電磁弁とコイル
- 土壌試験
- SQUARE D QOMシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- BUSSMANN 5 x 20mm ガラスおよびセラミックヒューズ: シリーズ S505
- M. K. MORSE バンドソーブレードM-42バイメタル
- E JAMES & CO ラバーブナ-n3 / 32インチ
- DIXON ダストプラグ
- KETT TOOLS ベアリング保持リング
- AKRO-MILS ネストアンドスタックトートリッド
- EATON Danfoss PTS1-16 シリーズ方向制御弁
- EBM-PAPST 軸流ファン
- BOSTON GEAR UJNS シリーズ 鋳鋼 Bos Trong ユニバーサル ジョイント