SQUARE D QOMシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
形式 | モデル | 幅(Width) | AIC評価 | アンプ | 深さ | 長さ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOM2200MVH | - | - | 200 | - | - | - | - | 240 | ¥109,511 | 見積依頼
|
B | QOM2200VH-1021 | - | - | 200 | - | - | - | - | 240 | - | 見積依頼
|
C | QOM2175MM | - | 10kAIC @ 240V | 175A | - | - | - | - | 240V | ¥62,183 | |
A | QOM2100MM | - | - | 100 | - | - | - | - | 240 | ¥62,183 | 見積依頼
|
D | QOM2150MM | - | 10kAIC @ 240V | 150A | - | - | - | - | 240V | ¥62,183 | |
B | QOM2150MVH | - | - | 150 | - | - | - | - | 240 | ¥119,315 | 見積依頼
|
E | QOM90VH | - | - | 90 | - | - | - | - | 240 | ¥29,872 | 見積依頼
|
F | QOM2175VH | - | 22kAIC @ 240V | 175A | - | - | - | - | 240V | ¥48,345 | |
A | QOM2100MVH | - | - | 100 | - | - | - | - | 240 | ¥119,315 | 見積依頼
|
E | QOM80VH | - | - | 80 | - | - | - | - | 240 | ¥29,872 | 見積依頼
|
A | QOM2125MVH | - | - | 125 | - | - | - | - | 240 | ¥119,315 | 見積依頼
|
G | QOM60VH | - | 22kAIC @ 240V | 60A | - | - | - | - | 240V | ¥21,621 | |
H | QOM2200MM | - | 10kAIC @ 240V | 200A | - | - | - | - | 240V | ¥62,183 | |
I | QOM2225VH | - | 22kAIC @ 240V | 225A | - | - | - | - | 240V | ¥48,345 | |
J | QOM2125MM | - | 10kAIC @ 240V | 125A | - | - | - | - | 240V | ¥62,183 | |
K | QOM2225MM | - | 10kAIC @ 240V | 225A | - | - | - | - | 240V | - | 見積依頼
|
L | QOM100VH | 5" | - | 100 | 3.47 " | 5.09 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥37,895 | |
M | QOM125VH | 5" | - | 125 | 3.47 " | 5.09 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥54,238 | |
N | QOM70VH | 5.07 " | - | 70 | 3.6 " | 5.6 " | 2 / 0 AWG | 12 AWG | - | ¥26,605 | |
O | QOM2100VH | 5.07 " | - | 100 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥85,637 | |
P | QOM2200VH | 5.07 " | - | 200 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥53,229 | |
Q | QOM2150VH | 5.07 " | - | 150 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥56,265 | |
R | QOM2125VH | 5.07 " | - | 125 | 3.6 " | 5.6 " | 300キロミル | 4 AWG | - | ¥85,359 |
QOMシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
Square D QOMシリーズサーキットブレーカは、過負荷や短絡による損傷から産業用および商用の回路保護を提供するように特別に設計されています。 これらのボルトオンサーキットブレーカは、パネルのスペースと設置面積を最小限に抑えるコンパクトなデザインが特徴で、特許取得済みの赤いVisi-Tripインジケータにより、トリップしたサーキットブレーカを簡単に検出できます。 これらは、100 VACで定格150〜240 Aの10極構成であり、端子接続が少ないため、すばやく簡単に設置できます。 これらのボルトオンQOMシリーズサーキットブレーカの幅広い範囲から選択してください。22およびXNUMXkAIC遮断定格で利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアインパクトレンチ
- ホルン
- タスク照明
- 光電センサーリフレクター
- 温水圧力計
- 掘削アクセサリー
- ロックアウトデバイス
- オフィスおよび医療カート
- 温度と湿度の測定
- フレキシブルインペラーポンプ
- ZING 環境意識ポスター、22インチH、16インチW
- REELCRAFT 究極のデューティホースリール、SDシリーズ、スプリングリトラクタブル
- BURNDY YGHCシリーズ コンプレッションコネクタ
- GENERAL PIPE CLEANERS コールドショットシリーズTシャツ
- MACROMATIC シール漏れと過熱リレー
- THOMAS & BETTS GUAシリーズ ボディ/カバー
- EATON iProx XNUMX 線センサー
- MAGLINER Shafts
- KIMBLE CHASE ウルトラ ウェア フィルター フラスコ
- VESTIL 調節可能な棚